oリング PTFEのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
1,120件の「oリング PTFE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Oリング フッ素」、「oリング ffkm」、「ptfe」などの商品も取り扱っております。
”チッコロアルファ”(両外ねじ型) アソーランキング1位
ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398税込10,338
22日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカルランキング2位
フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリング
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

チッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示 アソーランキング3位
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8940材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
22日以内出荷

コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P アズワンランキング4位
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002819アズワン品番67-4863-99
1個
119,000税込130,900
当日出荷


ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両内ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8923材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698税込10,668
22日以内出荷


1セット(10個)
2,388税込2,627
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用の上部・下部バルブASSYセットです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズセット内容上部2個、下部2個、予備パッキン1個材質【バルブシート】PTFE【ボールガイド】PP【ボール】セラミック材質(Oリング)AFLAS関連資料DFDバルブASSYセット部品図(0.11MB)
1セット
6,398税込7,038
7日以内出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61アズワン品番65-9253-93
1個
1,710税込1,881
当日出荷

1個
10,980税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モリコートモリコート111
? 広い使用温度範囲 (-40℃/-40°F~204℃/400°F) ? 優れた耐水性 ? 多くのプラスチックやエラストマーに影響を与えない ? 低蒸気圧 ? 低揮発性 ? 飲料水接触に関する多くの国際基準に適合 ? ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル 化合物(PFAS)を意図的に使用していません
用途制御弁および圧力プラグバルブ、硬水軟化装置、および蛇口弁の 潤滑。計量装置、電気設備の引込口、地下接続部分など、洗浄お よび厳しい環境にさらされる真空システム、圧力システム、およ び屋外 (船上) 装置向けのシーラント。電気および電子装置の緩 衝器用減衰手段。変圧器ガスケットの固着防止、装置筐体用シー ラントとして、ガスケットの金属への固着を防止し、風化や水に よる流出を抑えます。ゴムおよびプラスチック製Oリング、ガス ケット、密閉材にも適しています仕様稠度(未混和):170~230、320(絶縁耐力、50mil V/mi)白~薄灰色; 半透明危険等級その他のもの離油度(%)0.2(204℃/30h)蒸発量(%)0.8(200℃/25h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性合格
1缶(5kg)
189,800税込208,780
5日以内出荷

タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個容量(L)2L材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
1個
8,398税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング1HB用Oリング PTFE
ハウジング1HBタイプ用Oリングです。
トラスコ品番789-9840材質PTFE質量(g)10適合ハウジング1HB
1台
11,980税込13,178
翌々日出荷

バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
1個
18,980税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所B形カップラ
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)72寸法A(mm)86寸法D(mm)37寸法B(mm)64寸法C(mm)46Oリングバックアップリング:P16 NBR PTFE口径(mm)9
1個
5,898税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状蝶形ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)