o2センサーソケットのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
98件の「o2センサーソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊ソケットレンチ」、「o2センサーレンチ」、「ストラットナットソケット」などの商品も取り扱っております。
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に 仕様 オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm 全長(mm) 60 高さ(mm) 50 差込角(mm) 12.7 サイズ(mm) 22
1個
999 税込1,099
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)O2センサーソケット
トラスコ品番 811-7395 差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
トラスコ品番 859-1202 全長(mm) 90 質量(g) 200 口径(Φmm) 22 差込角(sq.) 9.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch]) 9.5[3/8]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
用途センサーソケットの脱着に セット内容 O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq) 材質 クロムバナジウム スリット寸法(mm) 7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64 二面幅(inch) 1(25.4mm) 差込角(DR) 1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)
1セット(7個)
5,998 税込6,598
当日出荷

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm) 9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
トラスコ品番 823-0839 セット内容 O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A] 質量(g) 220
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに 寸法(mm) スリット側内径2面幅:22(7/8in) 全長(mm) 90 スリット寸法(mm) 18.5×72 開口部(mm) 22(7/8in) 二面幅(inch) ソケット差し込み側外径:1(25.4mm) 差込角(DR) 3/8(9.5sq)
1個
999 税込1,099
当日出荷

独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番 859-1203 質量(g) 350 寸法L(mm) 91 寸法H(mm) 75 寸法S(mm) 22 寸法B(mm) 31(ソケット部) 寸法T(mm) 18 寸法h(mm) 18 差込角(sq.) 9.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ (差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm 差込角(mm) 9.5、12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm) 60 差込角(mm) 9.5 六角対辺(mm) 24 外径(Φmm) 34 六角(mm) 19
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番 823-0841 全長(mm) 55 質量(g) 210 口径(Φmm) 22 差込角(sq.) 9.5
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

O2センサー用タップ付
セット内容 JTC1606、JTC1607、JTC4723、JTC6795 4PCS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

用途O2センサーの取り外しに使用します。 サイズ(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容 センターソケットS、M、L 質量(kg) 0.797 ケース寸法(mm) 145×135×50
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
セット内容 29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷