- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- oaフロアスロープのおすすめ人気ランキング
oaフロアスロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新60件の「oaフロアスロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OAフロア」、「アルミスロープ」、「スロープ」などの商品も取り扱っております。
段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
用途オフィス用床材
材質
PP樹脂(再生PPタルク入)
寸法(mm)
50(T)×250(W)×337(L)
質量(g)
665
関連資料
カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
1ケース(4個)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。
フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様
1平方m分
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプ
ケーブル収納可能
傾斜角度(°)
15
材質
PVC
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質
軟質樹脂
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプ
ストレート
付属品
連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質
天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色
黒
エコマーク認定
認定
ボルト穴径(Φmm)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号
23 128 018
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質
天然木(テープ付)
色
ライトオーク
長さ(mm)
700
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質
天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)
760
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)
40・50・60
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
600
奥行(mm)
150
トラスコ品番
413-0898
色
グレー
質量(g)
840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×150×40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品
ボルト、ナット、ワッシャー
材質
ゴムチップ
長さ(mm)
600
材質/仕上
合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)
6
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
耐荷重(t)
10
付属品
連結ボルト
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質
アルミ
幅(mm)
905
色
シルバー
最大荷重(kg)
300
あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
材質
R-PP樹脂
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。
使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質
アルミニウム
耐荷重(kg)
約270
傾斜角度(°)
【車イスで使用時の参考】5~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材
色
ブラック
適度な弾力でショックの吸収力をアップします
消音効果で、耳障りな音を吸収します
雨でも滑らない、新素材を採用しました
再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です
置いて敷くだけのカンタン設置です
用途段差部分のスロープとして最適です。
材質
再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
付属品
SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質
木粉発泡材入ABS・アルミ
色
木目調
耐荷重(kg)
150