oe-270aaのおすすめ人気ランキング

2026/04/08更新
13件の「oe-270aa」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「do計」、「GS YUASA 電解液」、「ワグニット」などの商品も取り扱っております。
溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKKランキング1位
適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
1本
64,980税込71,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DO電極 OE-270AA 5m 東亜DKKランキング2位
対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55Gリード線(m)5電極溶存酸素電極"キャル・メモ"
1個
69,980税込76,978
7日以内出荷

溶存酸素電極OE-270AA 3m 東亜DKKランキング3位
用途浸漬/投込み用付属溶存酸素電極リード長3m測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源電源:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
1個
64,980税込71,478
当日出荷

DOモジュールOEC-002(OE-270AA用) 東亜DKKランキング4位
表示分解能TDS:有効桁数4桁、TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、、塩分(NaCl):0.0001、削除、塩分(PSS):0.01psu、削除温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、
1個
19,980税込21,978
7日以内出荷


1個(1個)
64,980税込71,478
翌々日出荷


OE-273AA/OE-270AA用高濃度仕様測定用
種別OE-273AA/OE-270AA用高濃度DO用 3個入アズワン品番61-8518-37
1箱(3個)
5,998税込6,598
8日以内出荷

OE-273AA/OE-270AA用標準仕様測定用
種別OE-270AA用 3個入アズワン品番61-8518-36
1箱(3個)
4,198税込4,618
当日出荷

ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目溶存酸素、飽和率、温度測定方法隔膜式ガルバニ電池法
1個
149,800税込164,780
3日以内出荷

1箱(50mL×3本)
2,998税込3,298
当日出荷

TGK(東京硝子器械)溶存酸素電極 OE-570BA
型式-OE-570BA。防水構造(JIS C 0920準拠)。 測定方法-隔膜式ガルバニ電池法・付加機能-データメモリー機能(300データ)・オートホールド機能・インターバル機能・時計機能・外部プリンター接続機能・RS232C出力・アナログ出力・電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲-(一般仕様)0~19.99mg/L、0~199%・(高濃度仕様)0~50.0mg/L、0~500%・オプション隔膜セット使用時・温度-0~50.0℃・標準付属品-溶存酸素センサー”キャルメモ”OE-270AA
用途無流速測定対応用TGK品番606-80-75-18
1個
124,000税込136,400
7日以内出荷



1個
20,980税込23,078
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本(50mL)
2,498税込2,748
当日出荷