pコン ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「pコン ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピーコン外し」、「折れ ボルト 除去」、「pコン」などの商品も取り扱っております。
コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番 371-1412 全長(mm) 72 質量(g) 50 寸法L(mm) 8 先端サイズ 12 寸法D(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35
1個
829 税込912
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm) 12 軸径(Φmm) 6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業 トラスコ品番 327-1978 全長(mm) 72 先端サイズ 12 外径(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
789 税込868
当日出荷

先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きピーコン外しに 寸法S(mm) 12 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 73 寸法L(mm) 95 寸法D(Φmm) 18 寸法l1(mm) 15 寸法l2(mm) 50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 先端の突起がPコンに付着したモルタルを破壊。 サーフェイスにより、挿入しやすく、傷んだボルト・ナットにも威力を発揮。
用途先端の突起(キバ)がPコンに付着したモルタルを除去、内部のナットをとらえる。 対辺寸法S(mm) 12 全長(mm) 105 形状 開口部:サーフェイス 質量(g) 69 寸法d(mm) 11.5 寸法L1(mm) 12.5 寸法D(mm) 18 寸法L2(mm) 63 軸(mm) 6.35 アズワン品番 64-8492-20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番 431-0446 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番 810-6879 全長(mm) 105 質量(g) 80 先端サイズ 12 外径(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。 全長(mm) 70 差込角対辺(mm) 6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
用途足場クランプ用 トラスコ品番 371-4268 全長(mm) 90 質量(g) 76 先端サイズ 17 軸(mm) 6.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm) 12 仕様 インパクト対応 寸法L(mm) 105 寸法D(mm) 19.5 寸法l(mm) 52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm) 88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)