- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- pコン 寸法のおすすめ人気ランキング
pコン 寸法のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新256件の「pコン 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pコン サイズ」、「Pコン鏝」、「セパ 穴埋め」などの商品も取り扱っております。
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ
面落ち
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。
寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業
トラスコ品番
327-1978
全長(mm)
72
先端サイズ
12
外径(Φmm)
18
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
寸法L(mm)
75
質量(g)
50
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
30
寸法D3(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材