- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- pコンフックのおすすめ人気ランキング
pコンフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「pコンフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピーコンフック」、「一点掛けフック」、「pコン」などの商品も取り扱っております。
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様
軽量物用
材質
ステンレス(SUS303)
頭部径(Φmm)
15
2018年トラスコ掲載ページ
2 0424
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0423
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。
セット内容
タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本
寸法D2(mm)
20
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
・Pコンセパレート穴用フックです。・取り付け簡単です。
材質
ブナ材
仕上
塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質
黄銅
幅(mm)
35
高さ(mm)
38
奥行(mm)
50.5
取付ねじ
皿タッピンネジ3.5×40mm
ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様
軽量物用
材質
アルミ、アルマイト
頭部径(Φmm)
16
2018年トラスコ掲載ページ
2 0424
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ステンレス
奥行(mm)
27
寸法(Φmm)
30
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
種類
標準
シリーズ
d lineシリーズ
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
30
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。
寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業
トラスコ品番
327-1978
全長(mm)
72
先端サイズ
12
外径(Φmm)
18
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
吊ピースとして、便利な商品です
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
呼び径
M4
外径(Φmm)
6
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)
(取付物)8
適合板厚(mm)
3~10
ねじ径(Φmm)
4
サイズ
Φ20-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷