pH計ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
108件の「pH計ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投げ込み」、「電極ケーブル」、「PHメーター」などの商品も取り扱っております。


セムコーポレーションEC電極延長ケーブル
計器と電極が離れていて中継器を使用する場合、中継器と計器の間に必要となる専用ケーブルです。 50m以下でご使用ください。
仕様 端末処理済み
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セムコーポレーションpH中継器
計器と電極が離れて設置され、電極リード線で計器までの配線ができない場合に使用します。 電極およびその周辺の保守、取り扱いが簡単です。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
仕様 ねじ込み型(M10)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類 通信ケーブル シース色 定格温度(℃) 80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)



アズワンpH計
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
1個
18,600 税込20,460
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲 0~14PH(分解能0.01PH) 付属品 電池、基準電極、取説 質量(g) 約153 電源 006P(9V)×1 ケーブル長(m) 約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×131×25 測定原理 ガラス電極式 サンプリング 約0.4秒 使用温湿度範囲 0~50℃、0~90%RH プローブ長(mm) Φ10×128
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)pHメータ
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。 データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。 PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 RS-232Cインタフェース。 オートパワーオフ機能。
付属品 006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書 質量(g) 約250(電池を含む) 電源 006P(9V)電池×1 コード長さ(m) 1 精度 pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります] 測定範囲(pH) 0~14、(ORP:-1999~1999mV) 測定方式 ガラス電極 表示分解能 pH:0.01pH(ORP:1mV) 消費電流(mA) DC7 インターフェース RS-232C ディスプレイ 3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F 使用環境 0~50℃、80%RH以下 電極寸法(mm) Φ12×160 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 210×68×30 表示サンプリング(秒) 0.8 補正機能 自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

本体とパソコン(シリアル;9ピン)を接続するためのケーブルです。
トラスコ品番 838-2825 型式 【主要】F-50シリーズ、F-70シリーズ、DS-50シリーズ、D-50シリーズ、D-70シリーズ、ES-50シリーズ、ES-70シリーズ、OM-50シリーズ、OM-70シリーズ(D-51、D-71を除く) 長さ(m) 1.5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様 ケーブル長 = 1m。コネクタ タイプ = フォノプラグ。。シール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

3ピンコネクタのファン延長用です。 3ピンオス-3ピンメスに変換
コネクタ形状 3Pinメス - 3Pinオス ケーブル長(cm) 30(全長:33 コネクタ含む) 変換タイプ メス - オス
1個
239 税込263
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)肉用pH/ ℃計
HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途肉専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲 pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位 0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm) 185×93×35.2 質量(g) 400 電源(V) 1.5 精度 pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極 pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き) 温度測定範囲(℃) 推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間) 約200(バックライト未使用時) 温度精度 ±0.4℃ 電源自動OFF 5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃) -20.0~120.0(自動または手動) 校正 自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池 単三アルカリ電池×4 相対湿度 1 データ容量 200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 データ転送 micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様 温度補償有り:PT1000Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合 ハンディ型pH計SK-620PH アズワン品番 2-5973-11
1個
11,980 税込13,178
当日出荷