- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- pH10のおすすめ人気ランキング
pH10のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新1,313件の「pH10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油シュポシュポ」、「ph10 標準液」、「ph標準液 ph10」などの商品も取り扱っております。
pH10基準液
適合機種
PH-221E
pH値
10
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様
●pH-221E用
アズワン品番
67-4752-36
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
容量(mL)
500
メーカー
東亜ディーケーケー
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。
校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。
防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。
容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
用途pH校正用
校正液Bは予め調合された高純度タイプです。
正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。
校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
低電気伝導率水・上水用pH電極(9630-10D)専用洗浄液セットです。
容量
【洗浄液A】30mL(1本)、【洗浄液B】100mL(1本)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チャック付き袋タイプのpH標準液。35ml×3袋入り。(pH4.01、pH6.86、pH10.01が各1袋)
pH値
4.01/6.86/10.01
消費期限
未開封1年
1パック(35mL×3袋)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途pH電極の校正用
1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。
袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)
約20(1袋)
精度
±pH0.01(25℃での精度です。)
pH値
pH10.01/pH7.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質
芯線/SUS304、グリップ/PP
全長(mm)
500
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
Φ10、端毛:40
毛材
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
毛幅(mm)
135
耐熱温度(℃)
120
適合器具
パイプ
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
仕様
●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35ml
アズワン品番
65-2217-35
1袋(35mL×5袋)
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
アズワン品番
61-0306-98
危険物の類別
非危険物
1個
¥36,499
税込¥40,149
33日以内出荷
容量
500mL用 5包
pH値(+25℃)
10.02
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)
とじ部:1.6×10
質量(g)
180
枚数
とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×88×25
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応