pa209のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
35件の「pa209」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピロブロック」、「アサヒベアリングユニット」、「ベアリング 無給油式」などの商品も取り扱っております。
狭幅ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)ランキング1位
取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。
用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCPA形 旭精工ランキング2位
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工ランキング3位
1個
1,698税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット KMTランキング4位
1個
899税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

メイフェア ガストロノームディッシュ TKGランキング5位
電子レンジ、オーブンに使用できる陶器製のガストロノームディッシュ。ヴァンセンヌチェーフィング、KINGOオープンスタイルチェーフィングに最適です。
材質耐熱陶器
1個
2,198税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(399種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
2,498税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
5,398税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)
取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
形状狭幅ピロー形適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)


FYH(日本ピローブロック)NCPA 狭幅ピロー形(同心カラー付き)
シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エコクリーンチェーフィング用陶器にもエコクリーン。水だけでガンコな油汚れがきれいに落ちる。!チェーフィング用陶器にエコクリーンが登場です。強力な防汚効果を持ったゼロクリア加工で、従来のステンレス製品同様に油汚れが簡単に落とせます。そのためフードパンの洗浄にかかる手間が大幅に減り、作業効率もアップします。無機系抗菌剤配合で抗菌・抗カビ効果があり、衛生面でも優れています。もちろんそのままオーブンにもご使用いただけます。
材質耐熱陶器
1個
8,498税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


1個
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1袋(3個)
395税込435
翌日出荷

UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレス狭幅ピロー形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSPA-S6
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)