- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- panasonic 蛍光灯安定器のおすすめ人気ランキング
panasonic 蛍光灯安定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新79件の「panasonic 蛍光灯安定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FLR40 安定器」、「蛍光灯 安定器 パナソニック」、「蛍光灯安定器」などの商品も取り扱っております。
超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)
100~240
付属品
専用ハーネス
規格
40W2灯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×49×27
適合ランプ
FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプ
スタンダード
付属品
専用ハーネス
最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。
そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。
取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。
従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
タイプ
省エネ
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
ランプ別売り
適合
(ガード)FK42533
質量(kg)
2.5
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×69
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
80
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)
5040
子品番
【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
消費電力(W)
適用光源/20
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約900
適合品番
(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1265×50
色(本体)
白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
定格ランプ電力(W)
50
適合ランプ
NHT50FSDX、NHT50SDX
適合
(ポール)4B
配線長
(二次側)15m以下
二次短絡電流(A)
1.70
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
調光信号用端子台付
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83