panasonic 警報盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
86件の「panasonic 警報盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤・警報盤」、「回線切替器」、「自動警報装置」などの商品も取り扱っております。
5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 仕様 無電圧入力+一括移報出力 材質 鋼鉄製 種類 警報盤 ねじ径 (端子)電源/信号入力部 M3.5 出力 【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA 深さ(mm) 105 入力 (警報)無電圧a接点 タイマ機能 ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能 ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB) 75(前方1m) 配線長 信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 停電補償時間 全回路入力時10分。5回路入力時30分 入出力端子 ネジ端子
1個
65,980 税込72,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 仕様 無電圧入力+一括移報出力 材質 樹脂製 出力 【一括移報出力】。無電圧c接点。AC250V 0.5A(抵抗負荷)。AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)。入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 入力 (警報)無電圧a接点 その他の機能 ランプチェック機能。自己保持設定機能(1回路毎)。ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB) 70(前方1m) 配線長 信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子 速結端子 適合電線径(Φmm) 電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm) 116×120×38
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業アラーム盤 ARM
金属製・露出型
横(mm) 330 深さ(mm) 100 材質(本体) 金属 種類 警報盤
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認 形状 (箱体)露出形 種類 警報盤
1面
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定により信号自己保持設定となり警報信号が解除されても履歴が残ります。0.1s以上の警報信号入力で保持します。電源はAC100-200Vどちらでもご使用いただけます。ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。リレーによる無電圧a接点の外部一括警報出力機能付きです。外部にブザーを増設する際の接点出力機能付です。外部よりブザーを停止できます。内蔵タイマーによりブザーの鳴動を自動停止できます。操作スイッチの設定により、ブザー鳴動をキャンセルし、ファン・ポンプなどの運転表示に使用できます。キュービクルなどの高圧地絡警報信号を入力できます。
用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認 種類 警報盤 塗装色 ナイガイクリーム色 マンセル記号 2.5Y9/1
1面
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

縦(mm) 140 横(mm) 100 深さ(mm) 37 種類 警報盤 電線長さ(m) 200以内 接続可能電線(mm2) 0.75~1.25 色(マンセル値) ホワイト色(N9.5)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 仕様 無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力 材質 鋼鉄製 ねじ径 (端子)電源/信号入力部 M3.5 出力 【一括移報出力】。無電圧c接点。AC250V 0.5A(抵抗負荷)。AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)。入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)。【個別移報出力】。無電圧a/b接点(SWでの選択)。AC250V 0.5A(抵抗負荷) 入力 (警報)無電圧a接点 タイマ機能 ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能 ランプチェック機能。自己保持設定機能(1回路毎)。状態表示機能(5回路毎)。ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB) 75(前方1m) 配線長 信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子 ネジ端子 停電補償時間 全回路入力時10分。5回路入力時30分
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報制御盤コントローラー
個別CH入力(4・8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、通報装置や監視カメラ、警報ベルなどの周辺機器も接続できます。 見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。 操作中に音声メッセージが流れますので、操作確認が容易にできます。 全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できる為、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。 「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを個別に4段階(0(無)、30秒、60秒、90秒)設定できます。 CHの各出力を個別に取り出せますので(4CH、8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。 全警備または部分警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかを自動的にチェックします。 全警備時、パネルでの操作を無効にすることができます。解除する場合はリモートスイッチでのみ可能となります。
応答速度 300msec以上 抵抗(kΩ) 入力受付/1以下 音声内容 解除中、部分警備、全警備 警報音・音量 警報・機器異常発生時、警備ディレイ・警報ディレイ中の報知音、警備移行時のル-プチェック異常報知音/無音~約80db(前方1mにて)、【チャイム音】チャイム音チャイム設定時1CH入力時に報知/無音~約70db(前方1mにて) 使用周囲温度(℃) -15~+55 配線接続 端子式(セルフアップ端子) 取付場所 屋内・壁掛け式 材質 樹脂
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報制御盤コントローラー
警戒モード時にセンサーが動作すると警報音(ピーポー)が鳴動するとともに総合出力も連動します。警報時間は30秒ですがセンサーの動作が連続している場合、最長5分まで継続されます。 来客モード時にセンサーが動作するとチャイム音(ピンポーン)が鳴動します。但し、火災センサーが動作した場合は警戒モード時と同じ警報動作を行います。 警戒・来客スイッチとON/OFFスイッチだけの操作で本格的なセキュリティシステムを稼働することができます。 警戒表示灯が侵入警報時、火災警報時、非常警報時、メモリー表示時に点滅します。 来客表示灯が来客報知時に点滅します。 センサー電源異常表示灯がセンサー電源異常時に点滅します。 CH1には赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなどb接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。(CH1に接続するセンサーは来客報知も兼用できます。) CH2には火災センサー、非常用押ボタンなどa接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。
電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 25 応答速度 300ms以上 抵抗(kΩ) 入力受付/1以下 電源 (センサー用)DC12V・300mA以下 使用周囲温度(℃) -15~+55 配線接続 セルフアップ端子式 取付場所 屋内 : 壁掛式 質量(g) 約1500 材質 樹脂
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。
種類 漏電警報付ブレーカ 極数・素子数 3P3E 入数 1台
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 仕様 無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力 材質 樹脂製 出力 【一括移報出力】。無電圧c接点。AC250V 0.5A(抵抗負荷)。AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)。入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 出力電圧(V) (センサ用)DC12 入力 (警報)無電圧a接点 その他の機能 ランプチェック機能。自己保持設定機能(1回路毎)。ブザー鳴動/不鳴動 切替機能。高輝度一括表示ランプ搭載 出力電流(mA) (センサ用)30 音圧レベル(dB) 70(前方1m) 配線長 信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)。電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子 速結端子 適合電線径(Φmm) 電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm) 116×120×43
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)コントローラ
コントローラと端末機器間を結ぶ高速の情報伝達システム
設置場所 屋内 (壁掛け式) 表示灯 【表示パネル】アドレス番号表示灯 (1~30) : 緑色、アドレス警報表示灯 (1~30) : 赤色、グル-プ警報表示灯 (1~6) : 赤色、警戒/解除表示灯 : 赤色/緑色、ル-プ表示灯 : 緑色、システム異常表示灯 : 赤色、タンパ-表示灯 : 赤色、電源表示灯 : 緑色 伝送方法 バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティコントローラ6回線用
侵入警戒(6回線)に加え、火災警戒1回線、緊急入力(ヘルスケア用)1回線を装備したコントローラ。防犯・防災の警戒目的に応じた各種センサーや、ヘルスケア用緊急押ボタンなどの接続が可能。 総合出力(無電圧及び有電圧)と、各入力に対する個別の出力を設けていますので、自動通報機や監視カメラ、警報ベルなどの関連機器にも接続できます。 照光式で見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。 操作中に音声メッセージが流れますので、操作確認が容易にできます。 在宅警戒、来客報知、在宅警戒+来客報知、外出警戒の4通りの警戒パターンが設定できます。 在宅・外出警戒時の回線(地区)を個別に設定できます。 「外出警戒をセットした時点から実際に警戒に入るまで」と「外出警戒中に侵入の信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイの時間を、4段階(0(無)・30秒・60秒・90秒)に調整できます。 通信機能により複数台(親機を含め最大4台)の連動動作をさせることで、どのコントローラからでも入力操作や状況確認ができます。(総配線距離100m以内) (C-603-2とC-606-2、C-603-2とC-603とC-608RXの混合通信は不可) 侵入、来客、火災、緊急(ヘルスケア用)、モニタリングの各出力を個別に取り出せますので、用途に合わせたシステムアップができます。 在宅警戒、または外出警戒にセットするとき、接続している各回線に異常がないかどうかを自動的にチェック。又、外出警戒にセットするとき、ループチェック異常が発生しても強制的に警戒にする設定が可能です。 外出警戒時、パネルでの操作を無効にします。解除する場合はリモートスイッチでのみ可能となります。
電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 応答速度 300ms以上 抵抗(kΩ) 入力受付/1以下 電源 【非常用】DC12V・2.0Ah(制御弁式鉛蓄電池) 入力 【警戒入力】侵入(b接点)6回線(1回線のみ侵入、来客兼用)、火災(a接点)1回線、緊急(a接点)1回線、機器異常、タンパー(b接点)1回線 警報出力 総合出力(有電圧)DC12V・0.3A、総合出力(無電圧)AC125V・3A(c接点)、個別出力(無電圧)AC/DC30V・1A(a接点)(侵入1回線のみ”侵入”、”来客”の2出力有)、ループ出力(無電圧)AC/DC30V・0.3A(c接点)、警戒、解除出力(無電圧)AC/DC30V・1A(c接点) 音声内容 外出警戒開始、外出警戒解除、在宅警戒開始、在宅警戒解除、チャイム開始、チャイム解除、外出警戒ディレイ開始、ループチェック異常、メモリーリセット、設定エラー、点検モード、個別警戒設定/解除 仕様 【内蔵電子サイレン】侵入、火災、緊急、機器異常発生時、チャイム設定時、外出警戒ディレイ中の報知音、点検モードのループチェック異常報知音、操作確認音(音声メッセージと切替式)、【警戒・警報ディレイ時間】4通り:0(無)、30秒、60秒、90秒、【警報出力時間】8通り:10秒、30秒、60秒、90秒、2分、3分、5分、連続、【メモリーバックアップ】あり、【外出用リモコン】2路、3路用リモートスイッチにて使用可(通信機能使用時には2路用リモートスイッチは使用不可) 使用周囲温度(℃) -15~+55 配線接続 端子式(セルフアップ端子) 取付場所 屋内・壁掛け式 質量(g) 約2700(非常用電源を含む) 材質 樹脂
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番 836-2024 セット内容 すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm) 100 高さ(mm) 157 質量(g) 530 奥行(mm) 84.5 電源 AC100V 音量(dB) (警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

「各種センサーからの信号で」「通報ボタンを押して」「受話器を上げて」登録先に自動通報!通報先が電話機にでると予め録音したメッセージを送出! 動作モード切り替えで「不在モード」「非常モード」「ホットラインモード」の3種のご利用法から選べます。 不在モード:センサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報メッセージを送出します。 非常モード:本体「通報ボタン」のプッシュやセンサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報先に通報メッセージを送出します。 ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げると通報先に自動ダイヤルし、案内メッセージ送出後に通話をすることができます。 通報先は、最大3ヶ所まで登録できます。 「不在モード」「非常モード」では、通報先からの室内の音声モニターや、音声拡声が可能です。 電源は、AC電源・DC電源・乾電池の3種類から選べます。
仕様 【通報先】登録数:最大3カ所、登録桁数:最大30桁 付属品 回線接続コード、電源アダプタ、壁掛け用ネジ、取扱説明書(保証書) 形状 テープジャック:3.5Φミニジャック 質量(g) 約400(電池含まず) 接続方式 モジュラージャック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×200×40(突起物含まず) 最大消費電力(W) AC:3 電源(AC) AC100V±10V(50/60Hz) 使用電池 単4アルカリ乾電池、6本 電源(DC-V) 12±1 外部出力端子 無電圧メーク出力(接点容量:DC30V、500mA) メッセージ件数 録音数:1メッセージ 録音時間 メッセージ:約35秒 外部端子 入力:無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) 容量(mA) :300 インピーダンス(Ω) テープジャック:47k 入力レベル テープジャック: 0dBm 回線種別 アナログ一般回線、1回線
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所) 技術基準適合認定:A11-0264001 工事設計認証:001AZBZ1020 ・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所) ・通報先の電話番号は最大24桁 ・通報メッセージの録音(約10秒) ・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個 ・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能) ・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話 ・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え ・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない ・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出 ・警報発生時の移報出力 ・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ 電源直結式 仕様 収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線 材質 自己消火性ABS樹脂 形状 据置・壁取付両用型 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値) 質量(g) 約800(電池含む) 備考 この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 10W以下 電源電圧 AC100V 50/60Hz 電池 予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年) 録音時間 最大10秒 停電補償時間 約3時間 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 接続台数 最大16台
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急通報装置
緊急事態発生時には外部(最大3カ所)に最大35秒の任意のメッセージで通報を行います。 通報先または外部の電話からハンズフリーで直接会話が可能です。 用途に応じて3種類のモードが使えます。 非常モード:起動入力か、非常ボタンが押されると通報を行います。 不在モード:起動入力後、30秒待機後通報を行います。 ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げるとダイヤルします。
仕様 使用回線:アナログ一般回線 (ダイヤルパルス方式/プッシュボタン方式)、通報先:最大3ヶ所、登録桁数:30桁、異常通報:任意音声1メッセージ (最大35秒) 形状 (テープジャック)3.5Φミニジャック 質量(g) 約400 消費電力(W) AC電源使用時:3以下 接続方式 (回線)モジュラージャック方式 入力 異常入力:無電圧a接点入力 (200msec以上) 電源電圧(V) AC100±10(50/60Hz)(専用ACアダプター)、DC12±1 消費電流(mA) DC電源使用時:300以下 インピーダンス 47kΩ メモリー 設定内容及び異常通報内容は無通電時も保持 使用周囲温度(℃) 0~+50 警報出力 無電圧a接点出力 (接点容量:DC30V0.5A) バックアップ時間 目安/4時間監視、1回通報処理(単四アルカリ乾電池6本 (別売)) 入力レベル 0dBm
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティ自動通報装置
現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。 センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。 簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。 固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。 メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。
仕様 【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による 材質 樹脂 質量(g) 約850(停電用内部電池含まず) 消費電力(W) 9(AC100V時) 入力 【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100 電源電圧(V) AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4) 外部出力 無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点) 消費電流(mA) 140(DC12V時) 使用周囲温度(℃) 0~+40 使用周囲湿度 20%~80% 設置場所 屋内 内蔵電池 (停電用)DC12V・800mAh マイク/スピーカー マイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー) 停電補償時間 最大30分(満充電時・2回通報処理) 時間設定 監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59 音声 任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)