pclnr2525-43のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
2件の「pclnr2525-43」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCLNR2525M12」、「pclnr2525」、「旋盤 バイト 仕上げ」などの商品も取り扱っております。
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合チップ ひし形80° クランプシステム レバーロック式 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

レバーロック式。ISO規格に準拠。豊富なバイト形状。軽~重切削まで対応。経済的なネガティブインサート
用途外径・端面加工 適合チップ ひし形80° 勝手 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 0 適合 CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□ トラスコ品番 119-5328 切込み角度(°) 95
1本
8,998 税込9,898
欠品中

用途一般外径ホルダ(外径・端面加工) 寸法L1(mm) 150 寸法B(mm) 25 寸法b(mm) 25 寸法H1(mm) 25 寸法h(mm) 25 コーナー 0.8R 寸法F1(mm) 32
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合チップ ひし形55° クランプシステム レバーロック 切込み角Kr(°) 93 チップ逃げ角(°) 0
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合チップ ひし形80° 勝手 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 0 切込み角度(°) 95
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途外径加工 適合チップ ひし形80° 勝手 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 0
1本ほか
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外径加工[アルミ用バイト] 適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 20
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 材質 MNP30(サーメット) 形状 正三角形60° 被削材 P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質 タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm) 9.525 勝手 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 刃長l(mm) 16.5 切削領域 精密仕上げ 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.4 穴径d1(Φmm) 3.81 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

適合チップ 正三角形60° 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外径加工 適合チップ ひし形55° 切込み角Kr(°) 93 チップ逃げ角(°) 0
1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーロック式。ISO規格に準拠。豊富なバイト形状。軽~重切削まで対応。経済的なネガティブインサート
用途外径加工 切込み角度(°) 75
1本
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)