ph自動調整のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
105件の「ph自動調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中和装置」、「pHコントローラー」、「薬注ユニット」などの商品も取り扱っております。
2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。 様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。 ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理 各プロセス装置の組み込みに 水耕栽培などのpH計測管理に クリーニング排水のpH計測管理に 実験排水などのpH計測管理に 仕様 接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常 質量(g) 約500 電源 AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max) 測定範囲(℃) 0~100 測定範囲(pH) 0.00~14.00 分解能 0.01pH 温度補償 補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択 分解能(℃) 1 温度補償(℃) 0~100 校正 自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点 消費電力(VA) 10(無負荷時) 周囲温度(℃) ‐5~45 伝送出力 DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可 分解能(pH) 0.01 相対湿度(%RH) 20~85(結露しないこと)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

TOKO(東興化学研究所)デジタルpHコントローラ
pH測定・pH調整が簡単・高精度にできます 新型高感度センサを標準にした、非常に応答速度が速いpHメータです 再現性にも優れた新型センサは、精密なpH調整が簡単にできます 自動校正機能付きで校正が簡単です pH値、温度を同時表示します インタラプト設定機能※で、調整試薬の入れ過ぎを防ぎ、高精度に調整できます ※⇒ インタラプト設定機能は、試薬を注入するときの注入と待機の時間を任意に設定する機能です。撹拌や反応の遅れを考慮し試薬の過剰注入を防ぎます ヒステリシス設定でコントロール開始pHと終了pH値を変更できます。遅延時間の設定もできます コントロール出力接点は2接点有ります。酸注入、アルカリ注入のセッティングができます 2接点とも制御方向を自由に設定できます。反応が一方向の場合、1つの接点でコントロールし、もう1つの接点でランプやブザーを動作できます pH値と温度が同時に表示されます アナログ出力は0~20mAと4~20mAから選択し、任意に設定できます スケーリング機能がありますので、小さな変化を拡大して記録できます。出力は絶縁されておりますので、パソコンのA/D変換ボードに直接入力しデータの収集が可能です
仕様 ●測定範囲●▼pH:0.00~14.00pH●▼温度:0.0~100℃●分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●精度:±0.01±1digit●表示●▼pH:4桁LED方式●▼温度:4桁LED方式●温度補償:0~100℃自動温度補償●周囲温度:0~50℃ 85%RH以下●電源:AC100V 50/60Hz●本体寸法:186(W)×174(H)×170(D)mm●質量(本体のみ):1.6 アズワン品番 67-6819-74
1個
249,800 税込274,780
63日以内出荷

セムコーポレーション小型中和装置
防水性や耐久性に優れた樹脂製ケースを採用。 室内での使用を考慮した低騒音設計。機器カバーも付属。 酸・アルカリの2点制御と、酸またはアルカリ1点制御の2タイプをご用意。 pH4.01、pH6.86の校正をワンタッチで自動校正。 廃水廃液処理装置とは思えない洗練された外観。 設置スペースをとらないコンパクト設計。
用途学校実験室の排水廃液、研究機関の排水廃液、小規模工場の排水廃液、病院の排水廃液 処理能力 200L/h 口径(A) 25(ねじ込み式)
1個
929,800 税込1,022,780
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セムコーポレーションpH/ORP 伝送変換器
RS485シリアル通信のModbusRTUプロトコルに対応。自動校正機能によりpH校正が簡単。pH6.86(JIS)及びpH7.00(USA)など標準液を選択可能。バックライト付き大型液晶表示で見やすさ抜群。電源がDC24Vの為、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了。絶縁伝送出力DC4~20mAが標準で附属。ポール、制御盤、タンクなどに簡単に取り付け可能な取付具も用意。
用途pH/ORP計測等の遠隔管理 付属品 日除けカバー 質量(kg) 約 1 測定範囲 pH :0.00 ~14.00pH、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃ 外形寸法(mm) 138(W)×138(H)×175(D) 電源(V) DC24 保護構造 IP54 相当 消費電力(W) 約 5 表示 pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態 測定精度 pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃ 測定方法 pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度センサー 1000Ω(0℃)/500Ω(25℃)/6.8kΩ(25℃)/温度補償なし より選択 分解能 pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃ 温度補償(℃) pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可) 校正 自動校正:JIS 標準液、USA 標準液から選択可能 JIS 標準液:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68 から選択、USA 標準液:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01から選択、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正 周囲湿度(%RH) 85 以下 通信機能 RS-485 シリアル通信(ModbusRTU・無手順通信) 周囲温度(℃) 0~45 伝送出力 pH/ORP および温度連動 4 ~20mA(最大負荷 500Ω) 入出力絶縁
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

セムコーポレーションpH(ORP) 指示調節計
RS-485搭載で最適化に向けたシステム構築を支援します。自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。ON/OFF制御、時分割比例制御、タイマー制御が選択可能です。AC100~240Vのフリー電源で海外での使用にも対応します。屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。水耕栽培などのpH計測管理。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。 付属品 日除けカバー 質量(kg) 約 1 測定範囲 pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃ 外形寸法(mm) 138(W)×138(H)×175(D) 電源(V) AC100 ~240 50/60Hz 保護構造 IP54 相当 消費電力 約 10VA 表示 pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態 測定精度 pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃ 測定方法 pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択 制御 【入力】出力 P1/P2/AL に連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1) 分解能 pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃ 制御出力 出力形態:無電圧接点出力(リレー接点)、A 接点、接点容量:最大 AC250V3A(抵抗負荷)、制御動作:P1/P2 は pH(ORP)測定値による上限・下限動作を選択可、ON/OFF 制御・時分割比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00) 周期(1 ~ 99 秒)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力 温度補償(℃) pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可) 校正 自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正 周囲湿度(%RH) 85 以下 通信機能 RS-485(無手順通信・Modbus RTU) 周囲温度(℃) 0~45 伝送出力 DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min) 30 最大吐出圧力(MPa) 1 タンク容量(L) 30 使用可能液体 粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式 手動設定・パルス入力 電源(V) AC100~240 50/60Hz 寸法(mm) 335×390×592.5 質量(kg) 4.8 付属品 PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様 ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ PW(パルス) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 倍率 [制御]1~999(パルス比例) 接続形式 ホース 入力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s) [移送液]50以下 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック ストローク数(回/分) [制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当 分周 [制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス 有り
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。 4点警報・時分割比例を備えたハイエンドタイプ(PE-31EFP)。 外部入力で洗浄器との連動が可能(PE-31EFP)。
用途各種溶液のpH(ORP)計測、工業排水のpH(ORP)計測 測定範囲 pH:0.00~14.00 分解能 pH:0.01pH 仕様 パネルマウント 接点数 【出力】4点、【入力】1点 質量(g) 約500 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100~240 表示 デジタルLED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×115×96 制御 無電圧接点(信号) 機能 (ホールド)校正不良、電極診断、測定範囲外、変換器異常 温度補償(℃) 自動温度補償、0~100(温度表示選択可能) 校正 自動:pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類、手動:任意の2pH以上離れた液2種類、温度:1点 使用温湿度範囲 -5~45、20~85%RH(結露しないこと) 出力信号 4~20mA 接点仕様 【接点出力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)、【接点入力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c) 容量(VA) 10(max) 素子 温度補償:6.8kΩ・500Ω・1kΩ・10kΩ・350Ω (25℃) 接点容量 240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷) 伝送出力 DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

ZenTest®専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。 pH/ECコンボ電極の特徴。pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
付属品 pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm) 255×210×50 測定範囲 pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、EC/ 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃ 電源 単四乾電池×4本 測定項目 pH/EC/TDS/塩分/℃ 本体寸法(mm) 40×40×178 本体質量(g) 133 測定精度 pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能 pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃ 防塵防水性能 IP67 質量(g/セット) 1.2 電極 標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE 校正ポイント 1~3点
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

比較的小規模な土木建設現場で発生する少水量のアルカリ排水を、炭酸ガスを用いて排水基準内のpH に中和調整します。特殊エジェクター効果により、原水を自吸しながら槽内を撹拌できるので、原水ポンプ及び撹拌機は不要となります。pH 記録計を標準装備。炭酸ガスによる中和方式なので、取り扱いが容易です。台車型なので現場内での移動が容易です。電源が単相100V なので、煩雑な電源引き込み作業が不要です。炭酸ガス注入量はpH の変化により自動的に補正されるため、複雑な試運転調整は不要です。
用途コンクリート構造体の耐震補強工事で発生する排水処理。高架橋工事で生じる工事排水の処理。マンホール等のコンクリート構造物打設後のブルージング水処理。小口径推進工事や光通信ケーブル埋設工事の排水処理。産業工場のボイラーブロー排水。 記録方式 1ペン式 pH値 8~11(原水)、7.0±1.0(処理水) 制御方法 ON-OFF制御 ポンプ 吸引攪拌ポンプ400W×1台 電極 浸漬型 必要電源 単相100V
1台
1,398,000 税込1,537,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セムコーポレーション制御機能付きpH計/ORP計
コンパクトでありながら多機能、さまざまな生産プロセスや排水処理の水質管理が可能。制御盤が不要なため、大幅なコストダウンが可能です。
質量(kg) 1 電源(V) AC100 ~ 240(50/60Hz) 保護構造 IP54相当 外形寸法 138(W)×138(H)×175(D) 湿度(%RH) 周囲:85以下 消費電力 約10VA(制御出力未使用時) 入力 制御:出力P1/P2/AL/M3に連動可能(EXT:外部有電圧信号入力1点AC100~240V/接点入力:外部接点入力2点) 通信機能 RS-485(無手順通信・Modbus RTU) 周囲温度(℃) 0 ~ 45 伝送出力 pH/ORPおよび温度連動4~20mA(最大負荷500Ω)入出力絶縁スケーリング可能
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

セムコーポレーションパルス出力型 pH(ORP) 指示調節計
大きなバックライト付きLCDは、pH/ORP計測値、制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。エラー、校正時の伝送出力の電流値設定を任意にできます。外部入力信号により制御の有無がコントロールできます。ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御を選択可能。上下限警報2接点以外に、ゾーン警報を1点装備(無電圧接点出力)。電源は、AC100~240Vのフリー電源。標準で日除けカバーが付属しており、装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当です。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。 付属品 日除けカバー 質量(kg) 約 1 測定範囲 pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃ 外形寸法(mm) 138(W)×138(H)×175(D) 電源(V) AC100 ~240 50/60Hz 保護構造 IP54 相当 消費電力 約 10VA 表示 pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態 測定精度 pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃ 測定方法 pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択 制御 【入力】出力 P1/P2/AL が連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1) 分解能 pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃ 制御出力 制御出力:パルスポンプ制御用接点出力 2 点 (半導体リレー接点)、最大パルス数 360spm 接点容量 AC/DC 48V 0.4A、制御動作:P1/P2 は PH(ORP)測定値による上限、下限動作を選択可、ON/OFF 制御・パルス比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力 温度補償(℃) pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可) 校正 自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正 周囲湿度(%RH) 85 以下 通信機能 RS-485(無手順通信・Modbus RTU) 周囲温度(℃) 0~45 伝送出力 DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


質量(kg) 0.2 電源(V) 100/110・200/220(50/60Hz)(共用) 出力 DC5A(全波・半波)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

セムコーポレーション投げ込み型pH電極
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 交換が容易な無補充型。
仕様 温度補償無し タイプ 投げ込み型 ケーブル長(m) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セムコーポレーション小型スクラバー
簡単な操作で有害なガスを処理します。 現場型pH計で薬品注入を自動制御。 内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。 キャスターが標準付属のため、移動が可能。 省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。 薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。
静圧(Pa) (機内)120 材質(本体) PVC ポンプ (循環)55L/min×3mH 電源 AC200V Φ3 槽容量(L) 25 ポンプ吐出量(L/min) 230×0.2MPa 寸法D(mm) 1205 寸法G(mm) 120 仕様 薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付
1個
1,698,000 税込1,867,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で2台のpH計又はORP計の機能があり、ポンプも各2台運転可能。 制御出力は有電圧でポンプ4台を直接運転可能(Max100VA)制御盤が不要です。 大きなバックライト付き、LCDはpH制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。 エラー、校正時の電流設定ができ安全面を考慮しました。 自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。 外部入力には無電圧接点入力と、有電圧入力があります。 ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御等の幅広い制御ができます。 4点警報。上下限警報2点(2CH)、またはゾーン警報を1点の(無電圧接点出力)選択可能。 屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理 測定範囲 pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV 分解能 pH:0.01pH、ORP:1mV 付属品 日焼けカバー 質量(kg) 約2 タイプ 現場設置型 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100~240(フリー) 保護構造 防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時) 制御方式 ON/OFF制御、時分割比例制御PB(0~14pH、-999~+999mV)TI(99sec)、ツインタイマー制御ON時間(599sec)OFF時間(599sec) 表示 デジタルLCD表示、バックライト付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×175×138 制御 (信号)有電圧 温度補償(℃) 自動温度補償、0~100(温度表示選択可能) 校正 【自動】自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)【手動】pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液 消費電力(VA) 10(無負荷時) 出力信号 4~20mA 素子 温度補償:6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ωから選択 入出力制御方式 【入力】無電圧接点入力:2点・ホールド信号:1点【出力】有電圧出力:5点/Max容量100VA、各CH出力数(P1、P2、P3、P4)選択、手動動作機能付、M1は単独ON/OFF、出力P4はゾーン警報切替選択 伝送出力 DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)スケーリング機能付
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷

有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様 重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き) 材質(本体) 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスター(mm) Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種 CD7Pシリーズ・HF-800DXN用 電源コード(m) 2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm) Φ150 充填材 PP(ポリプロピレン)製サミットリング 処理能力 7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。) サイズ(mm) 350×400×1277 アズワン品番 3-3019-21
1台
459,000 税込504,900
翌々日出荷