- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- ph計"" 保存液のおすすめ人気ランキング
ph計"" 保存液のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新154件の「ph計"" 保存液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PH計 保存液」、「PH電極保存液」、「kcl 3.3mol」などの商品も取り扱っております。
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)
0.00~14.00
付属品
取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)
Φ37.5×H170
質量(g)
約87(電池含む)
電源
CR2032リチウム電池×2個
サンプリング
3回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
使用方法
pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm)
電極交換はとても簡単
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)
セット内容
測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他
質量(g)
50
電源
CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
174×50×21
測定範囲(pH)
0.00~14.00
精度(pH)
±0.2
電源自動OFF
未使用後8分、60分もしくはなし
校正
自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境温度(℃)
0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません
検出単位
0.01pH
電極
HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
1セット
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。ORP電極(別売)を接続すればORP測定も可能です。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。
測定項目
pH・℃・ORP
測定範囲
pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV
分解能
pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)
電源
単4乾電池×4本
セット内容
本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース ※ORP電極は別売りです
エスコ品番
EA776AZ-11
容量(mL)
500
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
片手で持ちやすいハンディタイプのpH計です。見やすい大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。 保管に便利なケース付です。
測定範囲
【pH】0~14pH、【mV】±2000mV、【温度】-10.0~110.0℃
付属品
pH電極、温度センサ、pH標準液(pH4/7)、電極保存液、キャリングケース
質量(g)
500
電源
単3電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)
83×200×57
精度
【pH】±0.01pH、【mV】±(0.2mV+2LSDまたは0.5%)、【温度】±0.5
機能
自動温度補償(-10.0~100℃)、データホールド、オートパワーオフ、データメモリ(150点)
校正
最大5点(USA、NIST)、最大6点(DIN)
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
容量(mL)
250
容量(mL)
500
名称
3.3mol/L 塩化カリウム溶液
等級
pH電極用 PH
規格
規定液 VS
化学式
KCl
化学組成
KCl
アズワン品番
89-0062-53
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
濃度(mol/L)
3.3
CAS登録番号
7447-40-7
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
画面にはpHと温度を同時に表示
日常防水型
pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)
初回分の標準液と電極洗浄液が付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容
測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)
質量(g)
65
電源
CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
測定範囲(℃)
0.0~50.0
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
160×40×17
測定範囲(pH)
0.00~14.00
精度(pH)
±0.10
精度(℃)
±0.5
電源自動OFF
未使用後8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)
自動(0~50)
校正
自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて)
使用環境温度(℃)
0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型
検出単位
0.01pH、0.1℃
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
液体のpHを測定できます。
内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。
小型のスティックタイプ。
画面にはpHと温度を同時に表示
日常防水型
pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)
初回分の標準液と電極洗浄液が付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容
測定器本体(電極一体型)、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個
質量(g)
65
電源
CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
測定範囲(℃)
0.0~50.0
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
160×40×17
測定範囲(pH)
0.0~14.0
精度(pH)
±0.1
精度(℃)
±0.5
電源自動OFF
未使用後8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)
自動(0~50)
校正
自動で2点校正まで(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境温度(℃)
0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型
検出単位
0.1pH、0.1℃
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様
測定部サイズ(mm):Φ12×90、内極:Ag/AdCl、内部液補充可否:不可、電極保存液仕様:ECRE005
材質
PMP樹脂
測定範囲(pH)
1~13pH
温度測定範囲(℃)
0~80
アズワン品番
1-4720-13
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm)
電極交換はとても簡単
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)
セット内容
測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他
質量(g)
50
電源
CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
174×50×21
測定範囲(pH)
0.00~14.00
精度(pH)
±0.2
電源自動OFF
未使用後8分、60分もしくはなし
校正
自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境温度(℃)
0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません
検出単位
0.1pH
電極
HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
1セット
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲
0.00~14.00pH、0.0~100.0℃
分解能
0.01pH、0.1℃
付属品
pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水
寸法(mm)
85×157×42
質量(g)
276(電池含む)
電源
単4電池×4(付属)
精度
±0.01pH、±0.5℃
温度補償
自動・手動、0~100℃
校正
自動、最大3点校正
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品
校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)
Φ37.5×170
電源
CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)
0.0~14.0
測定精度
±0.2pH
アズワン品番
2-1287-22
分解能(pH)
0.1
防水
IP57準拠
1台
¥9,790
税込¥10,769
翌々日出荷
名称
塩化カリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
KCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
KCl
アズワン品番
2-3647-44
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
74.55
CAS登録番号
7447-40-7
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷