ph試験紙 尿のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
89件の「ph試験紙 尿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「尿ph測定」、「pH試験紙」、「酸性 アルカリ性 リトマス紙」などの商品も取り扱っております。
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲 1.0~14.0 幅(mm) 6 長さ(mm) 80 変色切片数 4 タイプ スティック 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm) 6 長さ(mm) 80 タイプ スティックタイプ 材質(ケース) プラスチック
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変色が長く保持されます。
仕様 プラスチックケース入 材質 PP(ポリプロピレン) 長さ(mm) 60 幅(mm) 5 タイプ スティックタイプ
1ケース(100枚)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様 プラスチックケース入 長さ(mm) 85 幅(mm) 6 タイプ スティック
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm) 7 タイプ ロールタイプ 長さ(m) 5 材質(ケース) プラスチック
1巻
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理 幅(mm) 9 タイプ ロールタイプ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。
1個(100枚)ほか
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm) 70 幅(mm) 7 タイプ ブックタイプ 入数(枚) 200
1箱(200枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm) 75 幅(mm) 6 タイプ ストリップ 測定対象 強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH) 2.0~12.0 材質 指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製 質量(g) 約65 (電池含む) 電源 アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×25×150 付属品 取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンpH試験紙
変色が長く保持されます。
仕様 プラスチックケース入 材質 (スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙 長さ(mm) 85 幅(mm) 5
1ケース(100枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
用途水溶液のpH測定に。 長さ(mm) 54 幅(mm) 9 材質/仕上 試験紙:紙 pH測定有効範囲 pH1~14 目盛間隔 pH1
1パック(80枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH) 0.00~14.00 付属品 取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm) Φ37.5×H170 質量(g) 約87(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池×2個 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
タイプ ロールタイプ 仕様 個別包装・各巻にカラースケール付
1巻ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
長さ(mm) 40 幅(mm) 7 タイプ 瓶入
1本(200枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
用途酸性、アルカリ性の判定に最適 タイプ ブック式 長さ(mm) 60 幅(mm) 9 質量(g) 36
1箱(200枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 プラスチックケース入り。
仕様 プラスチックケース入 長さ(mm) 100 幅(mm) 11 タイプ ストライプ
1箱(200枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)