- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- ph10 標準液のおすすめ人気ランキング
ph10 標準液のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新182件の「ph10 標準液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pH10」、「pH 標準液 使い切り」、「pH7 標準液」などの商品も取り扱っております。
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
精度(pH)
±0.02
用途pH計測定前の校正用
pH値
10.01
適合
PH計キャリブレーション用
容量
500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)
(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)
(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。
各1袋の分量は500mL用。
工場現場用。
精度(pH)
±0.05
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
仕様
●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35ml
アズワン品番
65-2217-35
1袋(35mL×5袋)
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
タイプ
ボトル入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用推奨期限
開封後3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途pH計測定前の校正用
pH値
4.01、6.86、10.01
適合
PH計キャリブレーション用
セット内容
フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01)
容量(mL)
各500
1セット(3本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。
校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。
防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。
容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
用途pH校正用
仕様
証明書付、ボトル入り
精度
±0.01ph(25℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般用
仕様
希釈して使用
トラスコ品番
838-2959
容量(mL)
500
質量(g)
600
名称
濃縮炭酸塩標準液
pH値
10.02
1個
¥3,098
税込¥3,408
10日以内出荷
種別
調製試薬
規格
PH 測定・緩衝液
等級
pH標準液 PH
用途pH計測定前の校正用
pH値
4.01
適合
PH計キャリブレーション用
容量
500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ
証明書付、一回使いきり
精度(pH)
±0.01pH@25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
調製試薬
規格
PH 測定・緩衝液
等級
pH緩衝液 PH