phr-10のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
21件の「phr-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SPH-002T-P0.5S」、「メジャー幅広」、「現場写真工事用」などの商品も取り扱っております。
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様 RoHS対応品 適合 ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087 定格電圧(V) 100 AC・DC 耐電圧 AC 800V・1分間 定格電流(A) 2 AC・DC。(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#) 32~24 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 0.8~1.6
1パック(10個)ほか
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様 PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm) 18 幅(mm) 4.5 ピッチ(mm) 2 極数 10 シリーズ PHR 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷



鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質 MCO材(コバルト高速度鋼) シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 スパイラル 略号 SPHR ねじれ角 左ネジレ8度 食付角(°) 1
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm) 0.7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ネグロス電工組立式歩廊架台
材質 溶融亜鉛めっき仕上げ 全高(mm) 1000 外径(Φmm) 42.5 手すり高さ(mm) 850
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイゾックスフォトロッド
写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
用途現場工事写真記録用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ●入力電圧 Min : 2.5 V●入力電圧 Max : 18 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PowerSO●ラインレギュレーション : 0.4 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %/V●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2500個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷


1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC5Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V) 5 ケーブル 黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長 300(+15/-10)mm、コネクタ JST PHR-2P or 同等品 動作電圧(V) 4.0~5.5 期待寿命(時間) 70000(at40℃)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイゾックスフォトロッド
写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)
適合 (数字)表:タテ、裏:ヨコ テープ厚さ(mm) 0.7 標準張力 50N/20℃
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
369 税込406
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
639 税込703
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ハウジング ピッチ(mm) 2 定格 100V-2A ピン数(ピン) 16極 適合電線 AWG32~AWG24 入数 10個 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 基板
1袋
899 税込989
7日以内出荷