- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- phr-10のおすすめ人気ランキング
phr-10のおすすめ人気ランキング
2026/01/22更新21件の「phr-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SPH-002T-P0.5S」、「メジャー幅広」、「50mm ファン」などの商品も取り扱っております。
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様
RoHS対応品
適合
ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)
32~24
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
幅(mm)
7
長さ(m)
5
pH測定有効範囲
1~14
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
略号
SPHR
ねじれ角
左ネジレ8度
食付角(°)
1
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)
0.7
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
全高(mm)
1000
外径(Φmm)
42.5
手すり高さ(mm)
850
写真写りの良い目盛・数字。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
用途現場工事写真記録用
仕様
●入力電圧 Min : 2.5 V●入力電圧 Max : 18 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PowerSO●ラインレギュレーション : 0.4 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %/V●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2500個)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC5Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)
5
ケーブル
黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長 300(+15/-10)mm、コネクタ JST PHR-2P or 同等品
動作電圧(V)
4.0~5.5
期待寿命(時間)
70000(at40℃)
写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)
適合
(数字)表:タテ、裏:ヨコ
テープ厚さ(mm)
0.7
標準張力
50N/20℃
ピン数(ピン)
7極
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピッチ(mm)
2
ピン数(ピン)
14極
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン数(ピン)
9極
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ハウジング
ピッチ(mm)
2
定格
100V-2A
ピン数(ピン)
16極
適合電線
AWG32~AWG24
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
基板
1袋
¥899
税込¥989
8日以内出荷
仕様
Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質
ピッチ(mm)
2.5
極数
5
シリーズ
XA
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
250
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル
1袋(10個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷