picのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
5,649件の「pic」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB Type C HDMI 変換アダプター」、「PIC16F877」、「ポーチ 保冷」などの商品も取り扱っております。
Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has Stecker 9-Pin D-sub male and female connector。BUS connectors : Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus) and Profibus systems。Compact and high quality, t
仕様 ●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus アズワン品番 65-7303-66
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様 温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W 付属品 棚板×2枚 質量(kg) 9.2 電源 AC100V50/60Hz 1A 外寸(mm) 491×296×291 内寸(mm) 312×220×157 センサー 白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置 過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 温度制御方式 PID制御・SSR出力 内装 アルミニウム 外装 スチール焼付塗装 温度設定範囲(℃) 室温+5~60 アズワン品番 1-6035-11 商品タイプ レンタル品はこちら タイマー機能 ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has a Stecker 9-Pin D-sub male connector。BUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systems。Compact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identification。Service nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repair。Each interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessories。Available in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0
仕様 ●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987 アズワン品番 65-7299-78
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
種類 その他プライヤ 長さ(mm) 220 付属品 ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質 樹脂製 ベージュ 適合パイプ 換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷

パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
種類 電池内蔵型 電圧(V) 100 電池 交換:FK731 グローブ種別 ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類 LED 光源寿命 60000時間 光色 白色 防水性 灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
1台
42,980 税込47,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetooth バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB 合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側が不織布で水滴がつきにくい仕様です。 冷凍後は硬化するタイプです。
材質 内容物/水・高吸水性ポリマー、フィルム/不織布・レーヨンフィルム 寸法(mm) 110×180 アズワン品番 7-622-01
1個
189 税込208
当日出荷

Raspberry PiやIchigoJam等のマイコンボード用電源に最適な、microUSBコネクタ仕様のスイッチングタイプACアダプタです。DC5V 3A出力です。ワールドワイド対応の入力です。ケーブル長は約1mです。安全機能(短絡保護/過電圧保護/過電流保護)付です。
仕様 【ロード】±5%(typ.) 出力 DC5V ケーブル長(m) 1 入力 AC100-240V 定格出力 DC5V 3A アズワン品番 63-5193-92 プラグ形状 microUSB 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) リップルノイズ 240mVp-p(max.) ラインレギュレーション ±1%(typ.)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg) 1.3 取付 天井取付可能型 種類 予備電源別置型 電圧(V) (AC/DC)100 構造 防雨型(灯具部:IP43) 電池 交換:FK731 グローブ種別 ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 光色 白色
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

使いやすい小型のインキュベーターです。
付属品 棚板×2枚 質量(kg) 9.2 電源 AC100V50/60Hz1A 内寸法(mm) 312×220×157 温度制御方式 PID制御・SSR出力 温度分布37℃時 2 外寸法(mm) 491×296×291 温度設定範囲(℃) 室温+5~60 温度設定単位 1.0℃
1台
807 税込888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ Yタイプ 出力点数 8点 入力点数 8点 応答速度 300μsec(max.) 使用コネクタ 2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V) DC12~24 バス仕様 USB2.0 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

スイッチサイエンスACアダプター
5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
用途Raspberry Pi 3 用の電源 寸法(mm) 64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ) 質量(g) 約130 出力 DC5V MAX3A ケーブル長(m) 1 入力 AC100~240V 50/60Hz両対応 コネクタ USB Micro-B MTBF平均故障間隔(h) 最小10万
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm) 200 質量(g) 260 硬度 Hv1600以上 切断能力(Φmm) 軟線 4 切断能力(Φmm) 硬線 2 材質(刃) チタンコート刃 表面 チタンコーティング 材質(ハンドル) 2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm) 極太:12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷



自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様 温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類 付属品 棚板×2枚 質量(kg) 9.2 電源 AC100V 50/60Hz 1A センサー 白金測温抵抗体 Pt100Ω 安全装置 過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 温度制御方式 PID制御・SSR出力 内装 アルミニウム 外装 スチール焼付塗装 外寸法(mm) 491×296×291 アズワン品番 1-6035-11-22 タイマー機能 ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
112,000 税込123,200
10日以内出荷

Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様 ●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ。・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存)。 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSI サイズ 56(W)×85(D)×17(H)mm 出力 ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2。・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック。・ディスプレイ インターフェイス DSI 電源 5V 3A (USB Type C) 本体 4GB版 最大消費電力(W) 約15 メモリー (LPDDR4):4GB 使用CPU 64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 2(USB3.0)+2(USB2.0) Bluetooth 5.0/BLE Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド オーディオ出力 ・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック。・HDMI:ビデオ出力と共有。・I2Sピンヘッダ ストレージ microSDメモリーカード(SDIO) ビデオ出力数 4K×2:2
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷