- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- pk266-02bのおすすめ人気ランキング
pk266-02bのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新2件の「pk266-02b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型サーボモーター」、「高 トルク モーター」、「両軸 モーター」などの商品も取り扱っております。
タイプ
標準タイプ
種類
ステッピングモーター
電源
二相
基本ステップ角(°)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
56.4
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)
1.7
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
4.4
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
2.2
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
2.2
基本ステップ角(°)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
85
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)
1
種類
ステッピングモーター
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
480×10-7(480)
基本ステップ角(°)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
90
種類
ステッピングモーター
電源
二相
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
配線方式
ユニポーラ6本リード線
タイプ
高分解能タイプ(0.9°/Step)
種類
ステッピングモーター
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。
高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状
取付プレートなし
質量(kg)
0.02
入力電圧(V)
DC24
相数
2相
電圧許容範囲
±10%
ドライバタイプ
パルス列入力タイプ
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電源
二相
定格電流(A/相)
2
モーター取付角寸法(mm)
50
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)
軸
片軸/Dカット
入力電圧
DC24V
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
種類
ステッピングモーター
軸の形状
片軸/Dカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□42
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
60
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
42
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。
1.5A、 3.0A、 の2タイプ。
お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格
CEマーク
電源
2相
入力電圧(V)
DC18~36
周波数
最大入力パルス:200Kpps
機能
カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定
入力信号
指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF
動作環境
0~40℃、35~80%(結露なきこと)
表示機能
電源入力時点灯
保存環境
-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)
出力信号
アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF
駆動方式
バイポーラ定電流チョッパー方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合モーター
2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)