- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- plc端子台のおすすめ人気ランキング
plc端子台のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新497件の「plc端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターフェース端子台」、「端子台 弱電」、「コネクタ端子台」などの商品も取り扱っております。
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ
信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
端子台を縦に配置する事により、更に省スペース
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
仕様
ヒロセ電機:HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)
質量(g)
83
規格
UL/cUL/TUV
定格絶縁電圧(V)
AC DC50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-15~60(氷結又は結露しないこと)
定格通電電流(A)
0.5 / COM2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
相対湿度(%RH)
45~85
PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。
Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
適合電線(mm2)
0.75~2
端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
使用温湿度範囲
0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所
制御盤内
標高(m)
2000以下
汚染度(使用環境)
2以下
雰囲気
腐食性ガスがなきこと
耐振動
断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護
II以下
耐衝撃
147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)
AC500
取付方式
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7.62
適合電線(mm2)
最大1.25
使用周囲温度(℃)
-15~+60
締付トルク(N・m)
1.2
結線方法
Y型圧着端子用
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ/フラット
端子ねじ
M3×9.5
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
1
定格電流(UL)(A)
1
材質
端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
適合電線(mm2)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC600
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
端子台を縦に配置する事により、更に省スペース
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g)
64
規格
UL/cUL/TUV
定格絶縁電圧(V)
AC DC125
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-15~60(氷結又は結露しないこと)
定格通電電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
相対湿度(%RH)
45~85
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)
AC500
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取付方式
直付け
結線方式
MIL/FCN
端子間ピッチ(mm)
3.5/5
入出力数
1対1
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
仕様
IECレール取付:不可
種別
線押え端子
定格絶縁電圧(V)
600
定格適合電線
2mm2
端子間ピッチ(mm)
8
定格通電電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ/MIL
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
7
適合電線(mm2)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-15~60(氷結又は結露しないこと)
締付トルク(N・m)
0.8
耐電圧(V/min)
AC500