- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- plus マグネットドアストッパーロック付のおすすめ人気ランキング
plus マグネットドアストッパーロック付のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「plus マグネットドアストッパーロック付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「plus マグネットドアストッパー」、「室内ドアストッパー」、「ドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
今までに無い完全ロック機構です。
ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。
立ったまま足でロック操作が出来ます。
ロック状態が一目で分かります。
後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。
床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様
ロック機能付
材質
POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理
(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)
4~15mmまで
業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
材質
(受)PA6/ZDC
材質(本体)
PA6/POM
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番
389-3090
材質
ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)
1
色
シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ
足操作タイプ
種別
マグネット式、補助板付
付属品
補助板
トラスコ品番
356-5246
材質
ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)
40
色
黒
高さ(mm)
260.5
質量(g)
216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。
床面がフラットなのでバリアフリーです。
取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプ
キャッチタイプ
種別
マグネット式
付属品
取付ビス
エスコ品番
EA951FA-40
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6
色
シルバー
質量(g)
220
仕上
二ケルメッキ
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品
十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)。十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)
材質
プラスチック
質量(g)
140
種類
ドアホルダー
吸着力(N)
137
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。
本体、受座ともに、取付ねじが見えません。
保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)
付属品
+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本)
材質
(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼
仕上
CG(シャンパンゴールド)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ペダルを踏むとストッパーを解除。腰をかがめてバーを上げる必要がありません。接着テープ付スライドプレートでしっかり取付。
スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能。
ドアと床の間2~9cmまで対応
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(スライドプレート)ステンレス、(脚ゴム)合成ゴム、(木ネジ)スチール
寸法(mm)
約54×158~228×98
色
シルバー
質量(g)
300
取付高(mm)
床面より20~90
日本緑十字社品番
342031
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
金属製の面付床付マグネット式戸当り。
樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品
ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(プレート)
鉄
取付高(mm)
(床から)13~19
マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。
強力ネオジュームマグネット使用
付属品
取付ネジ×4本
材質
亜鉛ダイカスト
穴径(Φmm)
(本体)7.3×4.2、(床側)4.5
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。
キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品
ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本
材質(本体)
PA6ナイロン
タイプ
面付型
取付高(mm)
(床から)8~14
材質(プレート)
S55C鋼板
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品
補助用板(1枚)
材質
鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
色
グレー
材質(本体)
シリコンゴム
適合扉厚(mm)
40程度まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。
セット内容
ドアストッパー本体・フラップ
用途ドア用ストッパー
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。
付属品
十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)。十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)
材質
プラスチック
質量(g)
100
種類
ドアホルダー
吸着力(N)
118