ppバンド切りカッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
93件の「ppバンド切りカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷ほどき カッター」、「PPバンド 切る」、「ppバンド カッター」などの商品も取り扱っております。
荷ほどき専用カッター NTカッターランキング1位
内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。
用途PPバンドを切る。 封函針を抜く。仕様本体付属品R刃2枚付トラスコ品番403-0338質量(g)140刃厚(mm)0.6アズワン品番64-8254-32RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398税込1,538
当日出荷

セーフティ ラップカッター オルファランキング2位
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181全長(mm)160質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799税込879
当日出荷

バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)ランキング3位
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
1本ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用 モノタロウランキング4位
スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。厚さ(mm)20黄/紺全長(mm)165幅(mm)50材質(本体)樹脂
1本
459税込505
当日出荷

OP安全紐切 10本入 オープン工業ランキング5位
素早く切れる、紐・PPバンドカット専用カッターです。 カミソリ刃が手に触れない安全設計です(刃の交換はできません)。
仕様替刃なしトラスコ品番003-1623全長(mm)144質量(g)140質量(g/本)14グリーン購入法適合
1箱(10本)
749税込824
当日出荷

開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1エスコ品番EA589CW-10幅(mm)グリップ:25寸法(mm)205×60×10材質(本体)プラスチック質量(g)67刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール適合替刃EA589CW-12関連資料使用方法説明(0.11MB)
1個
3,450税込3,795
当日出荷

指にはめる安全カッター。果樹関連や連続した結束作業に便利。作業の邪魔になりません
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
399税込439
当日出荷

オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
イエロー/ブラック付属品刃1枚付トラスコ品番275-5891全長(mm)139材質(本体)ABS樹脂(ガラス繊維入り)質量(g)85.7刃厚(mm)0.6材質(刃)合金工具鋼適合替刃TAG-K10
1丁
1,198税込1,318
当日出荷

段ボールの開梱用万能カッターです。
仕様替刃(2枚1組)付トラスコ品番001-3315全長(mm)200質量(g)105
1本
1,498税込1,648
当日出荷

バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
1丁
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに材質(刃)ステンレス仕様ステンレス刃使用5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート材質(本体)ABS樹脂質量(g/本)13サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
2,498税込2,748
当日出荷

バンドカット、テープカットが行えます。 軽量で、ポケット用引っ掛け付なので携帯用に便利です。
エスコ品番EA589AY-1寸法(mm)160×30×15材質(本体)ABS、PP樹脂質量(g)30タイプ使い切り材質(刃)スチール
1個
420税込462
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。 サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。
用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP刃厚(mm)約2.3硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

帯鉄などを切断するバンドカッターです。 下刃が鋭角でバンドの狭い隙間に差し込みやすいので切断しやすいです。
用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に材質刃:CRV6140、本体:鉄、グリップ:PVC
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。 引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番360-7348全長(mm)125質量(g)46適合替刃・カッターフックカッターL型替刃(XB107)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879税込967
当日出荷

PPバンド、ヒモなど、開梱時に便利なカッターです。
用途紐やPPバンドの紐切り。材質(刃)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×30×7材質(本体)PS仕様刃が指に触れにくい安全設計と、グリップ部分は持ちやすい形状となっています。
1パック(10本)
649税込714
当日出荷

ステッチャーはずしや、替刃ポケットもついていて便利です。
用途PPバンドを切る。 封函針を抜く。刃長(mm)37刃幅(mm)12.5刃形台形刃刃厚(mm)0.6材質SK2穴径(Φmm)5.2仕様替刃トラスコ品番403-0320質量(g)21
1箱(10枚)
429税込472
当日出荷

梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。 替刃がボディに2枚内蔵可能。 刃の固定は強力なネジ締め式。 HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造付属品フックL刃1枚黄色替刃仕様フックL替刃0.5mm厚適合替刃HK-5H
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)