- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ハンドル関連
- promax ステムのおすすめ人気ランキング
promax ステムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「promax ステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「子供 自転車 ハンドル」、「ママチャリ ステム」、「自転車 ハンドル 19mm」などの商品も取り扱っております。
信頼の日本製です。
寸法(mm)
(突き出し)40
色
ステンレス
高さ(mm)
220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)
ハンドル径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽快車用ステムです。
材質
アルミニウム合金 鉄(ニッケルめっき)
寸法(mm)
径22.2×190
色
シルバー(ツヤ消し)
質量(g)
384
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイプ
オールランダー
幅(mm)
560
寸法(mm)
(上り)35
色
ステンレス
径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
補修に最適
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)
寸法(Φmm)
22.2
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スマートな形状のロードステム
ユニークでシンプルなクランプデザイン
クランプ付き
材質
6061-T6 アルミニウム
寸法(mm)
コラムハイト:40
3D製法でボディーがV型逆三角形のスッキリしたデザインのステム
クランプ付き
材質
6061-T6 アルミニウム
クランプ径(Φmm)
バークランプ:31.8、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
寸法(mm)
コラムハイト:43
婦人車型ハンドルバーです。
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ22.2×幅560×高さ110
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
高さ(mm)
約300
タイプ
カマキリ
ハンドル径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
安心の日本製です。
材質
ステンレス
タイプ
セミアップハンドル
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
アヘッドタイプのヘッドパーツ
上下同じ構造のカップを採用したリバーシブルタイプ
アルミキャップセット付き
材質
ハイテンスチール
材質
アルミニウム
用途ヘッドセットとステムの間の操縦管に入れて、ステム高さを設定する円筒状の部品
材質
アルミニウム
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
タイプ
ミドルアップ
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質
PP
商品タイプ
本体
PROMAX (プロマックス)。PROMAXがコンパクト&デザイン一新で新登場! 。ハイギヤのPROMAXシリーズが従来よりコンパクト設計になって新登場です。スプール径を32mmとし、ボディの見直しによって投げやすさが大幅にアップ!デザインも洗練されリニューアル!。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。Φ32mm アルミマシンカットスプール。パワーディスクドラグ。デュラギヤブラスギヤ。リセスドリールフット。グラファイトフレーム。グラファイトサイドプレート。85mmアルミクランクハンドル。5+1ベアリング。ギア比7.1:1。クリック機構付きメカニカルブレーキ
用途釣り・リール
仕様
●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ2号:100m●ラインキャパ3号:115m
自重(g)
203
ギア比
7.1:1
巻取長さ(cm)
最大ライン(ハンドル46回転):71
最大ドラグ(kg)
6
信頼の日本製です。
タイプ
カマキリ
幅(mm)
540
寸法(mm)
(上り)200
色
ステンレス
径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
1本
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
カーボンモノコック製の超軽量ステム。
GWS(GRIP WEDGE SYSTEM)によって確実にハンドルバーを固定。
コラム径1-1/4にも対応。
仕様
(コラム)1-1/8&1-1/4
材質
カーボン、モノコック/UDカーボンマットフィニッシュ、GWS/ALLOY
質量(g)
125
径(Φ)
(ハンドルクランプ)31.8
角度(°)
(ライズ)-10
スムーズなラインでデザインされた31.8mmクランプ径の6061 T-6アルミ採用のライザーハンドル。
ハンドル幅もしっかり690mmを確保。
仕様
バックスティーブ:9°
幅(mm)
690
色
ブラック
質量(g)
318
グリップ部(mm)
22.2
クランプ径(Φmm)
31.8
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
31.8mmクランプ8°/82°ステム。
MTB ファンライド系バイクに最適。
6061-T6アルミを採用した美しいデザイン。
材質
6061-T6
寸法(mm)
コラムハイト:42
色
クリアブラック
質量(g)
157(100mm Hクランプ付)
クランプ径(Φmm)
31.8