- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- スバル純正
- psx24wのおすすめ人気ランキング
psx24wのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新1件の「psx24w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮 機構」、「自動伸縮」、「PSX26W」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番EA109NX-303全長(mm)1930~3500種類ハンドル
1個
¥9,050税込¥9,955
翌日出荷
栃木屋トチロック
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所仕様許容荷重。軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)。アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)材質A6063、PA、SUS304、POM質量(g)96.8使用温度範囲(℃)0~60部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール表面処理アルマイト(白色)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000回
1個
¥5,298税込¥5,828
4日以内出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーにタイプS25色ホワイト直径×長さL(Φmm×mm)20×49消費電力(W)約0.8~3.0電圧(V)12口金BAY15d色温度(K)6000LED使用数(個)27
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。
オス・メス1対
仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。