pt npt 変換 アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「pt npt 変換 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ホース ニップル」、「pt 1/8 m10 1.5」、「1 8npt」などの商品も取り扱っております。
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



材質 SUS304 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -50~+150 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油 最大使用圧力(MPa) 6.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力アダプタセット NPT(DPI620,DPI611用)
DPI620/DPI611専用 NPT(テーパーねじ PTではありません)用変換アダプタキット
1式
45,980 税込50,578
46日以内出荷

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



清水製作所(継手)SR13GNアダプタ(NPT)
材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質 青銅 形状 アダプター パッキン アリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番 EA443M-22 対辺(mm) 17.4 ねじ ●メスねじ(NPT)…1/4” 。●オスねじ(フレアー)…1/4” 寸法C(mm) 31.7 寸法A 1/4" 寸法B 1/4"
1個
535 税込589
当日出荷