ptfe フランジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
698件の「ptfe フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ 10K 15A」、「ユニオンフランジ」、「pp フランジ」などの商品も取り扱っております。

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質 SUS/PFA/PTFE トラスコ品番 735-2310 全長(mm) 58 質量(kg) 3 適合チューブ外径(Φmm) 12 規格 【フランジ】20A-10K フランジ外径(Φmm) 100 アズワン品番 61-3536-66
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷

PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各種タンクおよびポンプ、その他の配管にご使用下さい。接液部は全てPTFEですので耐薬品性には最も優れております。(ステンレスフランジ付)
1個
30,980 税込34,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS製フランジとPTFE製チューブジョイントを一体化した商品です。接続部は全てフッ素樹脂になります。タンク、ポンプ、その他の配管にご使用ください。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質 SUS/PFA/PTFE、SUS トラスコ品番 735-2280 全長(mm) 46 質量(kg) 3 適合チューブ外径(Φmm) 6 規格 【フランジ】15A-10K フランジ外径(Φmm) 95 アズワン品番 61-3536-63
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質 SUS/PFA/PTFE トラスコ品番 735-2328 全長(mm) 60 質量(kg) 3 適合チューブ外径(Φmm) 19.05 規格 【フランジ】20A-10K フランジ外径(Φmm) 100 アズワン品番 61-3536-67
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質 SUS/PFA/PTFE、SUS トラスコ品番 735-2298 全長(mm) 46 質量(kg) 3 適合チューブ外径(Φmm) 8 規格 【フランジ】15A-10K フランジ外径(Φmm) 95 アズワン品番 61-3536-64
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状 ユニオンフランジ 使用流体 液体 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(本体) PFA/PTFE 使用温度範囲(℃) ~150(高温用インパクトリング使用時は200) 使用チューブ PFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃) 200(インパクトリング材質による) 材質(ナット) PFA
1個
9,598 税込10,558
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 フランジ用全面パッキン 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス
1枚
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状 メイルコネクタ 材質(本体) フッ素樹脂製 接続ねじ種類 R(PT) 材質(ナット) フッ素樹脂製 最高使用温度(℃) 100
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質 SUS/PFA/PTFE トラスコ品番 735-2301 全長(mm) 58 質量(kg) 3 適合チューブ外径(Φmm) 10 規格 【フランジ】20A-10K フランジ外径(Φmm) 100 アズワン品番 61-3536-65
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質 PTFE 適合流体 酸、アルカリなど
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質 PTFE 適合流体 酸、アルカリ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状 貫通コネクタ 接続ねじ種類 R(PT) 材質(本体) フッ素樹脂 最高使用温度(℃) 100 材質(ナット) フッ素樹脂製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)ユニオンフランジ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状 ユニオンフランジ 最高使用圧力(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 200
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 3 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 445 引張強度(MPa) 27.3 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 12(34.3MPa時) 復元率(%) 64(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2180
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質 (本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)