- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- pvc線のおすすめ人気ランキング
pvc線のおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新921件の「pvc線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10pケーブル」、「機ひも」、「PVC」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
100
電圧
DC12V/24V
線径(Φmm)
0.18
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
4
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
約1.5
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル
仕上外径(Φmm)
6.7
絶縁体外径(mm)
約1.45
絶縁体厚さ(mm)
約0.4
耐電圧(V/min)
AC600
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.5以下
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
100以上
質量(kg)
5
1巻(100m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
100
絶縁体標準厚さ(mm)
0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
耐電圧(V/min)
AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.8
色
灰
外寸(mm)
約2×4
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格
100V未満の弱電流通信用
導体
単線
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に
種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.5
色
灰
規格
JCS9070適合品
仕様
静電結合(PF/500m)最大値:800以下
静電容量(nF/km)
60以下(平均値)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
93.5以下
電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。
対より構造により、漏話特性に優れています。
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類
通信ケーブル
全長(m)
200
絶縁体厚さ(mm)
約0.2
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類
難燃ケーブル
全長(m)
200
色
象牙
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色
ホワイト
プラグ形状
6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。
保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.8
全長(m)
200
仕上外径(Φmm)
2.0×4.5
絶縁体厚さ(mm)
0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)
20以上
耐電圧(V/min)
AC600
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
38.0以下
標準質量(kg/km)
17
1巻(200m)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類
通信ケーブル
シース色
黒
色
黒
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に
種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.65
色
灰
絶縁体厚さ(mm)
0.18
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
種別
電気用軟銅線
材質
箔糸:テトロン糸(中心糸)
幅(mm)
箔:標準0.36
厚さ(mm)
箔:標準0.027
寸法(mm)
シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.7
構造
箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける
耐電圧
A.C500
外形(mm)
箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)
材質(シース)
軟質PVC
材質(絶縁体)
ポリオレフィン
本数
箔糸集合燃:4本(集合本数)
形態
100m束巻き
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(20℃)
色(絶縁体)
黒・赤・緑・黄
導体抵抗(mΩ)
1.13以下(20℃)
絶縁体厚さ(mm)
標準0.18
シース色
白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)
絶縁体外径(mm)
標準0.92
電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.8
色
灰
仕上外径(Φmm)
1.9×3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応