- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- OPPテープ
- pveのおすすめ人気ランキング
pveのおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新717件の「pve」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pva」、「PV」、「PVC」などの商品も取り扱っております。
性能と価格のバランスの良い主力商品です。
手貼り、機械貼りの梱包に最適です。
製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用
タイプ
テープのみ
伸び(%)
140
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.16
引張強度(N/25mm)
107.75
引張強度(N/10mm)
43.1
粘着力(N/25mm)
5.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。
軽量物の梱包に適します。
製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包
タイプ
テープのみ
伸び(%)
140
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.16
引張強度(N/25mm)
78.5
引張強度(N/10mm)
31.4
粘着力(N/25mm)
5.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(50巻)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本
質量(g)
200
寸法(cm)
23×3×16
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
90mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1セット(15mL×6本)
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
TA434ES-8用オプション。PVE専用蛍光剤。内容…6本
1箱
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
ねじ止め、穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
ワンタッチで電気的接続を行えます。
露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。
1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
適合管
VE14・16
ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式の固定具です。
材質
66ナイロンテープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。最も簡単・スピーディな蛍光剤の注入方法であり、冷媒ガスの追加充填、ゲージマニホールド、その他工具などは必要ありません。〈キット内容〉。紫外線ランプ1式:TA434ET。エステルオイル用蛍光剤:TA434EV-1×1本(4.6kg~11.3kg)。エーテルオイル用蛍光剤TA434EV-2×1本(4.6kg~11.3kg)。インジェクター×1個。POE用注入ホース×1本 。PVE用注入ホース×1本。R410A用アダプター×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
1式
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
扉に本物の天然石を使用した独創的なデザインポスト。自然素材ならではの唯一無二の個性が魅力です。
用途ポスト
材質
高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)
298
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
402
奥行(mm)
109
関連資料
(0.34MB)
投函タイプ
上入れ前出し
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。
側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。
太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。
ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
□-PVM□を使用した場合も取り付けできます。
バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。
※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
200
胸囲(cm)
80~125
混率(%)
メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
32.5
1着
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>。紫外線ランプ1式:TA434ET。エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-2×1本(1.4kg~2.2kg)。エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-3×2本(2.3kg~4.5kg)。エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-4×1本(4.6kg~11.3kg)。コントロールバルブ×1個。PVE用注入ホース×1本 。バージ用空カプセル×1本。R410A用アダプター(接続ホース側)×1個。R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
1式
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
束線バンドと組合せて使用する固定用ベー スです。 。 両面接着テープ付。 。各メーカーのナイロン製バンドの使用 が可能です。 。 ANP-。Dシリーズは、バンドの挿入が 2方向からできるタイプで、ビス固定も できます。
材質
ナイロン6 UL94V-2
標準色
ナチュラル