q61spのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
1件の「q61sp」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「q61p」、「QX48Y57」、「QX42」などの商品も取り扱っております。
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機ランキング1位
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機ランキング2位
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機ランキング3位
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
41,980税込46,178
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)


基本ベースユニット 三菱電機ランキング5位
1台
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1台
64,980税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種別基本ベースユニット種別スリムタイプ基本ベースユニット適合ユニット型式Qシリーズユニット接続増設接続不可電源ユニット装着可否要(スリムタイプ)
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用転送速度(Mbps)100/10ネットワーク名Ethernet伝送方法ベースハンド最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
129,800税込142,780
当日出荷


第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
17,980税込19,778
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
1台
28,980税込31,878
当日出荷

1台
65,980税込72,578
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ユニット種別入出力混合ユニット応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1台
72,980税込80,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1台ほか
55,980税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1台
64,980税込71,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110出力接点ERR接点絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上入力周波数(Hz)50/60±5%ヒューズ内蔵(交換不可)過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
1台
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)