q6batのおすすめ人気ランキング

2026/04/08更新
2件の「q6bat」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱シーケンサー バッテリー」、「plc バッテリー」、「絶対値エンコーダバックアップバッテリ」などの商品も取り扱っております。
MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機ランキング1位
1個
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

CPU用交換バッテリ 三菱電機ランキング2位
シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
2,298税込2,528
当日出荷

GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機ランキング3位
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機ランキング4位
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)公称容量(mAh)1700
1個
2,798税込3,078
当日出荷

1個
1,198税込1,318
当日出荷

仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
4,798税込5,278
当日出荷

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
4,998税込5,498
当日出荷









頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3
1個
2,198税込2,418
当日出荷