- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- rネジ gネジ変換のおすすめ人気ランキング
rネジ gネジ変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「rネジ gネジ変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行ねじ テーパねじ 変換」、「g1/2 r1/2」、「変換継手」などの商品も取り扱っております。
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質
SUS304
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
6.9以下
ねじの種類
PT(管用テーパ)
使用温度(℃)
-50~150
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。
RねじをGねじに変換する時に使用します。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
形状
ブッシュ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
めねじG1/4・おねじR1/4
ねじサイズ
1/4×1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
22
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
16
質量(g)
19.5
トラスコ品番
808-4683
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質
青銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
パッキン付き
付属品
パッキン付き
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。
RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
材質
青銅
形状
アダプター
種類
ねじ込み継手
Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に!
Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。
Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)
C3604
質量(g)
40
ねじ
メネジ:G1/4、オネジ:R1/4
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
材質(パイル)
C1100
推奨トルク(N・m)
40
適合流体
一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
外径×内径×厚さ(mm)
11.2×6×1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
用途平行ネジとテーパーネジの変換に。
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
ねじ込み継手
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
材質
SUS304
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
最大使用圧力(MPa)
6.9
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)
約100
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
仕様
外ねじ:PT3/8"(R)
材質
黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)
6.90
最高使用圧力(MPa)
6.90
使用温度(℃)
-50~150
アズワン品番
64-7819-94
内ネジ
PF3/8”(G)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷