rバイト旋盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
119件の「rバイト旋盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーRチップ」、「Rカット」、「rバイト」などの商品も取り扱っております。
材質 超硬M 適合機種 リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンR ノーズ半径r(mm) 0.8 コーナー数 4
1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップ N43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm) 25 寸法D2(Φmm) 25 寸法L2(mm) 40
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 材質 サーメット 適合機種 RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER 質量(g) 5.16
1セット(12個)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種 旋盤 JIS規格 14R形
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 超硬M 適合機種 リャンメンカットR/ミニR ノーズ半径r(mm) 0.8
1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 材質 サーメット トラスコ品番 799-6764 適合機種 RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER 質量(g) 5.16
1セット(12個)
32,980 税込36,278
当日出荷

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 仕様 R面取り用チップ
1箱(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1箱(3個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 丸駒
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質 高速度鋼(粉末ハイス) 適合機種 汎用旋盤、NC旋盤
1パック(10個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種 旋盤 JIS規格 16R形
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ) 適合チップ N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm) 36 寸法D2(Φmm) 25 寸法L2(mm) 40 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm)) R5:6.02/6.67。R6:5.40/7.18。R7:5.64/8.37。R8:6.00/9.60。R9:5.38/10.10。R10:5.97/11.61
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士元工業チップ N54GCR
Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
質量(g) 2.66 使用コーナー数 1
1箱(3個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


富士元工業チップ N54GCR
Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
質量(g) 2.83 使用コーナー数 1
1箱(3個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)