- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- r410a ガス チャージのおすすめ人気ランキング
r410a ガス チャージのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新159件の「r410a ガス チャージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒ガス r410a」、「R410A」、「r410a ガスチャージ 方法」などの商品も取り扱っております。
接続口径
5/16フレア
対応冷媒種別
R410A・R32
常用圧力(MPa)
5.5
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
成分
HFC-32/125
タイプ
サイフォン管付
規格
DOT-39 NRC400/500 M0605
ねじ径
5/16フレアー
概略質量(kg)
10
容器
NRC容器
冷媒の種類
R410A
沸点(℃)
-52.8
混合比
50/50
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(10kg)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
接続口径(inch)
5/16フレア
仕様
ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)
5.5
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別
R410A用
付属品
サイトグラス付、チャージホース100cm×3本
適合
R410A用
エスコ品番
EA101TR-5B
接続口径
UNF1/2-20 (5/16inch)
外径(Φmm)
68(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(0点調整付)
連成計(MPa)
-0.1~3.8(0点調整付)
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g)
285
口径
5/16オスF×5/16メスF
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒
成分
HFC-32/125
オゾン破壊系数
0
混合比
50/50
飽和蒸気圧(MPa at25℃)
1.65
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒
R410A
エスコ品番
EA101SA-2
材質
アルミ製
接続口径
UNF1/2-20(5/16inchフレア)
寸法・サイズ(mm)
Φ30×135
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
接続口径
5/16フレア
使用冷媒
R410A/R32
付属品
ナットセット
全長(mm)
60.5
材質(パッキン)
HNBR
色(本体)
金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。
チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容
ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)
5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒
R32・R410A
付属品
サイトグラス
タイプ
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
連成計(MPa)
-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)
68
接続ポート
5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ
インチ
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
仕様
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)
-0.1~3.4
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用
接続口径
(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)5.5
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
接続ポート径
(マニホールド本体)5/16フレア
ゲージ径(Φmm)
80
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別
R32・R410A
付属品
サイトグラス
タイプ
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
連成計(MPa)
-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
5/16フレア(ホース)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル
スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
対応冷媒種別
R22、R12、R500、R502
接続口径(inch)
1/4フレア
仕様
R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付
セット内容
ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ
常用圧力(MPa)
3.5
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
軽量で作業が容易。
改良された新バルブを採用。
箱から出さずそのまま使用可能。
容器管理が容易。
環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など
冷媒の種類
R-410A
成分
【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%
外形寸法(mm)
Φ240×420
本体質量(kg)
約4
オゾン破壊系数
0(CFC-11=1)
沸点(℃)
【冷媒】-51.6
地球温暖化係数(GWP)
【冷媒】2090(CO2=1)
蒸気圧(KPa)
【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別
R32・R410A
仕様
(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ
タイプ
ボールバルブ式
温度表示
R410A、R32
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
連成計(MPa)
-0.1~3.8
取付ネジ径
【連成計】1/8NPT(ゲージ)
ゲージ径(Φmm)
68
接続ポート
5/16フレア
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷