raspberry pi スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
101件の「raspberry pi スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タクトスイッチ」、「スピーカー 20Ω」、「トップトーン スピーカー」などの商品も取り扱っております。
ラズパイと組み合わせて話題のAIスピーカー(スマートスピーカー)を自作できる!IoTスマートスピーカーモジュールは、Grove互換モジュール接続用コネクタと、Google Assistant SDKの試用に便利なMEMSマイク2系統・スピーカーアンプ・赤外線送受信インターフェース等を1枚に搭載したRaspberry Pi用拡張ボードです。
仕様 入力デバイス:・MEMSマイク×2個・押しボタンスイッチ×1個・赤外線受信IC×1個、出力デバイス:・赤外線送信LED×1個・汎用LED×6個(衛星LED×4、RGBLED×1、ステータスLED×1)、スピーカー出力:・最大約1.5W(8Ω時)・最大約2.3W(4Ω時) 付属品 IoTスマートスピーカーモジュール本体×1枚・Φ3.5mm 3極ケーブル×1本・ケーブル付スピーカー×1台 (※基板固定用スペーサーは付属していませんので、必要な場合は別途ご用意ください) 適合 スペーサー:以下のいずれか(別売)・スペーサー(両端メス / ネジ切有) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm 8個・スペーサー(片側オス) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm ×4個 ナット M2.6 ×4個・サンハヤト Raspberry Pi用スペーサー / MPS-M2611 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×57×15 対応 RaspberryPi本体:(RaspberryPiは別途ご用意ください)・RaspberryPi3ModelB+・RaspberryPi3ModelB・RaspberryPi2ModelB・RaspberryPiModelB+・RaspberryPiModelA+ 電源電圧(V) 5(Raspberry Pi CPUボードから供給) コネクタ 通信用:Grove互換モジュール接続用コネクタ6系統I2C専用×2デジタル/アナログ両用×2デジタル専用×2、RaspberryPiシリアル出力1系統電圧レベル3.3V(適合接続ケーブル:KP-232R-3V3)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

本製品は、IoTスマートスピーカーモジュール / KP-RSCSPを搭載したRaspberry Piで使用できるアクリルベースです。IoTスマートスピーカーモジュールがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。USBやHDMI、Groveインターフェースなど各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約132×96×36(突起物除く) 対応機種 IoTスマートスピーカーモジュール/KP-RSCSP(別売)-基板本体+付属スピーカー・RaspberryPi本体:いずれも別売-RaspberryPi3MODELB+-RaspberryPi3MODELB-RaspberryPi2MODELB-RaspberryPiMODELB+-RaspberryPiMODELA+ 構成部品 アクリル板底板×1枚、アクリル板天板×1枚、ネジM3×5mm×8本、ネジM3×10mm×4本、ネジM2.6×5mm×8本、プッシュリベット鋲頭+鋲脚×1本、ナットM3×4個、スペーサー両メネジM3×30mm×4本、スペーサー両メネジM2.6×11mm×4本、スペーサー片側オネジM2.6×6mm×4本、シール付きゴム足×1シート(4個)
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格入力(W) 0.5 回路 希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 周波数レンジ Fo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
1個
1,140 税込1,254
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類 その他 画面寸法(mm) 155(W)X86(H) 解像度 800×480ピクセル 仕様 静電容量式10点マルチタッチ 商品構成 7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 20×194×110 対応機種 Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。 ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。 タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護 スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持 背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。 Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
種類 工作キット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
種類 その他 材質 アクリル(クリア) 質量(g) 62 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約93×67×31.6(実測) 対応機種 Raspberry Pi 3/2/B+
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。 ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です。
透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×34×125 材質 アクリル板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 寸法(mm) 約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz) (共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB) 90±3dB/0.1W 周波数レンジ f0Hz~20KHz 許容電力(W) 1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様 【モータ出力:2ch出力電流】。1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ。正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付。PWM出力PCA9685により制御。3.3V、5Vの両電圧系に対応。3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)。5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeater。PWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能。PWM用電源5V。モータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う 付属品 スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません) 出力 (PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C 電源 PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台 本体質量(g) 約39 保証期間 お買い上げから1年間 コネクタ 汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。モータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)。3.3V、5V両対応:I2C。3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ アナログ入力範囲 (6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6V サンプリング速度 50ksps アナログ入力 (6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bit デジタル入出力(ch) 6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類 工作キット スピーカー 4Ω~8Ω 基板寸法(mm) 68×82 消費電流(mA) (無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V) DC4.5~14 入力抵抗 約47kΩ 再生紙使用マーク 適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 83dB。定格出力 = 2W。コーン材質 = 用紙。寸法 = 40 x 20 x 5.8mm。高さ = 5.8mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
780 税込858
当日出荷

初心者から上級者までハイレゾオーディオを楽しめるラズパイ用 DAC ボード TI 社製高機能ハイレゾリューションオーディオ DAC 搭載(PCM5122) 128×160 ドット、カラーTFT ディスプレイ搭載
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷

カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアクリルケースです。 SKL11-5-17、11-8-17はユーロ基板、SKL18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。
用途電子機器だけではなく、高級感のあるディスプレイケースとしてもご利用頂けます。 材質 アクリル板 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+
Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
材質 ABS樹脂 赤/白 対応機種 Raspberry Pi 4 Model B 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 97×70×25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷