rca オス オスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
435件の「rca オス オス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rca メス メス」、「rca メス」、「ピンケーブル」などの商品も取り扱っております。
RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。オス/オスタイプ
用途プラグコネクターP タイプ オス/オスタイプ
1セット(3個)
899 税込989
当日出荷

DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタ ピンプラグ×1-ピンプラグ×1
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 RCAプラグ×2-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 4.0×8.1
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)RCA AVケーブル
映像/音声接続用のケーブルです。
用途電装パーツ 仕様 赤/白/黄、オス-オス 配線長 1.5m
1個
869 税込956
当日出荷

RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
用途プラグコネクターJ タイプ メス/メスタイプ
1袋(3個)
689 税込758
当日出荷

サンワサプライAVケーブル
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様 AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット ブラック 種類 AV コネクタ形状 RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 対応機種 RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器 プラグ 24金メッキ コネクタ RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 ケーブル外径(Φmm) 約4/2.9×10 UL規格 NON UL RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様 2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。ハウジング材質 = アルミニウム。。;メインコネクタとして使用しないこと. 小型フォノプラグ. ソリッドセンターピン 金めっきコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
790 税込869
当日出荷

エイトワンビデオコード
ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像を再生するコード
適合機種 ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ 材質 無酸素銅 コネクタ形状 ピンプラグ×ピンプラグ プラグ 24金メッキ
1個
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状 3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2 対応機種 3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 ブラック
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック 変換内容 RCAプラグ⇔BNCジャック 嵌合部形状 プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状 ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ 対応機種 ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター 7インチTFT LCD 付属品 フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm) モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g) 350 配線接続 赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式 NTSC 2入力 動作電圧 12V~24V 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

RCAコードオスとオスを接続する中継コネクター。
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ピンケーブルを中継します。
仕様 4K金メッキ 、メタルタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
1,088 税込1,197
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類 アダプタ コンタクト形状 メス 形状 ストレート タイプ 丸型 変換内容 RCAジャック⇔RCAジャック 嵌合部形状 ジャック・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

映像・左右音声ケーブルの中継コネクターオス。
黄・白・赤
1セット
939 税込1,033
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷