- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- rj45 キャップのおすすめ人気ランキング
rj45 キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新193件の「rj45 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hub ポートカバー」、「RJ45 カバー」、「LANポートブロック」などの商品も取り扱っております。
特性
防塵
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用
種類
RJ-45 LANコネクタ用
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13.8×23.5×11.2
質量(g)
1個:1.45
仕様
ツマミ有
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用
材質
ABS樹脂
仕様
ツマミ無し
質量(g)
1個:0.8
種類
RJ-45 LANコネクタ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W13.8×D10.8×H11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
LAN用モジュラープラグ(RJ-45)専用の保護用オリジナル防塵キャップです。プラグのツメをパチン!とロックできるキャビティー構造です。モバイルシーンでむき出しになりがちなモジュラープラグをやさしくプロテクトし、通信不良を未然に防止することができます。ストラップ付きでプラグからはずしてもなくなりません。
長さ(mm)
(輪状)60
全長(mm)
ナイロン
1パック(4個)
¥419
税込¥461
当日出荷
1セット(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
標準RJ45/LANポート用コネクタキャップ。使用していないポートを埃や汚れから保護します。サーバールームやネットワーククローゼットの保守用ストックを十分に確保できる100個入りパックです。
<ネットワーク装置の保護>
このポートキャップは、スイッチ、ルーター、サーバー、メディアコンバータなどの空いているRJ-45ポートに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます。
空きポートに入り込む不純物が原因で発生するネットワークエラーやダウンタイムを回避します。
<簡単装着>
つまみやすい突起がついたダストカバーは、近接するポートやケーブルの邪魔にならず着脱が簡単にできます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様
エンクロージャタイプ:PVC
長さ(mm)
14
色
ブラック
高さ(mm)
20
本体質量(g)
1.6
パッケージサイズ(mm)
185×150×35
梱包質量(g)
184
梱包内容
100-RJ45コネクタキャップ
製品幅(mm)
11
動作温度(℃)
0~65
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LAN用モジュラープラグ(RJ-45)専用の保護用防塵キャップです。ノートパソコン使用時のモバイルシーンでむき出しになりがちなモジュラプラグをやさしくプロテクトし通信不良を未然に防止することができます。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
ジャックへの引抜が簡単なスイングタブ付き
空のポートをふさぐ、簡易セキュリティとしても利用できます。
材質
エラストマー
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。
RoHS指令(10物質対応)
対応
RJ45ケーブルコネクタを保護するキャップです。
ケーブルの両端コネクタ部に取り付け、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクタを守ります。
材質
PVC
色
ブラック
1式(6個)
¥619
税込¥681
当日出荷
仕様
PhoenixContact防塵.PhoenixContact製のFLシリーズのデュアル防塵キャップです。.黒
色
黒
シリーズ
FLRJ45PROTECTCAP
コネクタ形状
RJ45
ソケット
保護キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
色
ブルー
モジュラープラグをホコリやキズから守る
圧着後のプラグの保護
プラグを付けた状態での入線作業時に
OAフロアーや机の裏に通す時の電極の保護に
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。
自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。
取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容
プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個
材質
プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル
適合ケーブル
KB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズ
アズワン品番
64-0903-16
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
使わないUSBコネクタを埃から守ります。
つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質
ABS樹脂
仕様
USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)
質量(g)
約0.5
サイズ(mm)
W13.1×D16.4×H7
LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ
ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない
ホコリの侵入による導通不良を防ぐ
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45ダストカバー ダストカバー・スイングタブ
適合
(ジャック)RJ45モジュラージャック
材質
エラストマー
色
紺
使用温度範囲(℃)
-10~+60
1パック(100個)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
使用していないSFPスロットに簡単に装着できるダストカバー。埃や不純物からネットワークスイッチを保護。丈夫なTPE(熱可塑性樹脂)製カバー。着脱が簡単にできるタブ付き。光ネットワーク装置のSFP/SFP+スロットで使用
用途ネットワークスイッチその他の光ファイバ装置で空いているSFPスロットをカバーし、埃や不純物から保護
長さ(mm)
10.1
幅(mm)
14.6
色
ブラック
質量(g)
1
高さ(cm)
1.5
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
モジュラープラグを保護するカバー
適合
MJ-808、MJS-808、MJ-808S用
プラグタイプ
8P