rohs モーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
5,574件の「rohs モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イギリスレンチ」、「マキタ インパクトドライバー モーター」、「モーター」などの商品も取り扱っております。
種類 ギヤードモーター RoHS指令(10物質対応) 対応 定格トルク(mN・m) 49 許容トルク(mN・m) 58.8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 7.2 W。出力スピード = 4700 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 14.7 mNm。長さ = 76.2mm。幅 = 38.4mm。寸法 = 38.4 (直径) x 76.2 mm。許容電流値 = 1.01 A。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

減速比 - 径(Φmm) 【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm) - 電圧(V) 24 回転数(min-1[r.p.m]) 7400 電源 直流 回転方向 【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応) 対応 許容スラスト荷重(N) - 許容ラジアル荷重(N) - 定格トルク(mN・m) - ドライバタイプ TPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

減速比 - 径(Φmm) 【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm) - 電圧(V) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4700 電源 直流 回転方向 【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応) 対応 許容スラスト荷重(N) - 許容ラジアル荷重(N) - 定格トルク(mN・m) - ドライバタイプ TPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 電源電圧 = 3 → 7.2 V dc。許容入力 = 19.68 W。出力スピード = 19000 rpm。軸径 = 2.3mm。最大出力トルク = 375 gcm。長さ = 38mm。寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm。許容電流値 = 4.41 A。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V) 100 本体寸法(mm) Φ43×22.5 軸の形状 Dカット 常用トルク(N・m) 0.078(0.80)(kg・cm) 軸端形状 ストレート 定格入力(W) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合周波数 50Hz
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
7,698 税込8,468
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類 汎用モーター 極数 4P 定格 S1(連続) 回転方向 連結側から見て反時計方向(CCW) 相対湿度 85%RH以下 塗装色 9.2B2.5/0.9 始動方式 全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 標高(m) 1000以下 周囲温度(℃) -20~40 保護方式 IP44 軸受種類 転がり軸受(グリース封入形) 端子箱 (取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能) 潤滑剤 マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター
型式 RF-500TB 軸(mm) 軸径:2 電流(mA) 無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) DC1.5~12
1個
650 税込715
4日以内出荷

高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類 汎用モーター 極数 2P 定格 S1(連続) 回転方向 連結側から見て反時計方向(CCW) 相対湿度 85%RH以下 塗装色 9.2B2.5/0.9 始動方式 全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 標高(m) 1000以下 周囲温度(℃) -20~40 保護方式 IP44 軸受種類 転がり軸受(グリース封入形) 端子箱 (取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能) 潤滑剤 マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数 4 ギアヘッド取付角寸法(mm) 80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様 ギヤヘッド タイプ 減速なし
1個
1,998 税込2,198
欠品中


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm) 10 形状 角形 質量(g) 約8 種類 DCファン 材質(フレーム) ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm) 30×30 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
7,198 税込7,918
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品 軸端キー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ 寸法D(mm) 120 定格電流(A) 2.2/2.0/2.0 潤滑方式 グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 外被構造 全閉外扇形 耐熱クラス 120(E) 始動方法 直入れ 取付方向 取付自在 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様 電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 9.2 W。出力スピード = 3600 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 24.5 mNm。長さ = 81.2mm。幅 = 38.4mm。寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm。許容電流値 = 600 mA。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

質量(kg) 1.6 起動トルク(N・m) 0.11 適合ギヤヘッド 90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷