rsタイチ ニーガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
94件の「rsタイチ ニーガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニーガード」、「膝プロテクター」、「プロテクター 肘 膝」などの商品も取り扱っております。
ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードタイプのCEプロテクターを採用。 抜群の軽さと耐貫通性を兼ね備えるインナータイプのニーガード。 レベル2のCEプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。 耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
イエロー/ブラック 仕様 左右セット 材質 ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン 長さ(cm) 【プロテクター】26 機能 CELEVEL2プロテクター・デニム等の下に装着しても目立ちにくい薄型設計・フィット性抜群のアウターカバー・膝裏には通気性の高いメッシュ素材
1組
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成樹脂、ウレタン
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、プロテクターを装備していないジャケット等の着用時にお勧め、インナータイプのエルボーガード。
サイズ FREE
1セット
4,998 税込5,498
8日以内出荷

高いフレキシブル性により身体の動きに追従 厳しい基準のCE規格(Level2)をクリアし、抜群の衝撃吸収性を持つRSタイチオリジナルのバックプロテクター
材質 ラバー・PVC
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超薄型で通気性に優れた、インナータイプのCEレベル1膝用プロテクター
用途プロテクター 材質 (プロテクター)TPU100%/(カバー本体)ポリエステル87%/ポリウレタン13%/(メッシュ)ナイロン82%/ポリウレタン18%/(上ゴム部)ナイロン55%/ポリエステル45%/(下ゴム部)ポリエステル100% 長さ(cm) (プロテクター)26
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質 ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全てのシェルにおいてコミネオリジナルのハードシェルモールドを使用。 ヨーロッパのCE規格をパスした新プロテクター。 シェル部分には全てオリジナルモールドを使用した新タイプニーシンガードです。 2カ所におよぶ特殊縫製による関節機能でなめらかな運動性を持ち合わせています。 膝部分は全体を覆うような大型モールドを使用し安心感も抜群。 ロングブーツも着用可能です。 特殊縫製による関節機能。 幅広ネオプレーンバンドが圧力を分散し、確実なホールドを実現。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成プラスチック 適応身長(cm) 160~
1セット
8,198 税込9,018
6日以内出荷

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 付属品 ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様 逆さ噴射可 成分 イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別 油性、エアゾール 特性 強力、速乾 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着ではナニかと窮屈で不便。 既存のアウター装着タイプは簡単に脱着できて便利な分、見た目がスマートではない物がほとんどです。コレを解消するべく脱着の簡便性を優先し、アウター装着にしながらステルスなシルエットにデザインし威圧感のないスマートな見た目を両立させました。 本体外側にはスポンジパッドを内包させ、更に脱着可能なパッドを別途挿入することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、外側に縦に一本は高輝度反射パイピング入れ危険な夜間に高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」と「クール」にプロテクションします。
サイズ フリー ブラック 仕様 左右セット 材質 ポリエステルメッシュ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別 ニーパット 材質 ポリエステル、合成ゴム、PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×240
1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 仕様 逆さ噴射可 付属品 ボタン付き硬質樹脂ノズル 成分 シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別 油性、エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 中速乾 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成樹脂、ウレタンフォーム 寸法(幅W×長さL)(mm) 120×255
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分 イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様 逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひざ部分に当て材を使用し、耐久性を高めています。 上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。 全体に厚めの発泡材を使用しているので、よりひざへの負担を和らげてくれます。 柔らかい素材を使用し、屈伸しやすいようにしています。
用途膝を地面に付けての作業に最適 種別 ひざパッド 材質 PVC、ポリエステル 厚さ(mm) 約16 質量(g) 約82/個 寸法(幅W×高さH)(mm) 190×240/個
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

prEN1621-3(フルチェストタイプ)Level2をクリアした製品では世界最軽量、ポリプロピレンを使用したハニカム構造の採用で、17mmという薄さとわずか230gという軽さを実現。プロテクター装着による胸元のかさばりは最小限に抑え、安全性の高いプロテクターを装着できる様になりました。 RSタイチジャケットのCPS(チェストプロテクターシステム)か、他社製のジャケットでもでも、プロテクター装着用のボタンシステムがあれば簡単に装着することができますが、そうでない場合はTRV064(ベルトタイプ)を購入することで身体に装着することもできます。
BLACK/YELLOW 質量(g) 230 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 220×250×17(8.5×2層)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

膝上までカバーするロングタイプモトクロス専用設計のライディングソックス。 プロテクターやオフロードブーツに対応した膝上まである超ロングタイプ。 甲、くるぶし、スネ部分を最大肉厚とし、クッション性を確保。 土踏まず、足首、ふくらはぎ部分の肉厚は薄くし、通気性、運動性を向上。 足首には4本のスリット状の肉薄部分を設け、屈曲部のストレスを軽減。 アーチサポートで疲労を軽減し繊維に練り混んだキトサンが優れた防臭効果を発揮。
サイズ ワンサイズ 材質 綿・アクリル・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm) 25~28
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別 ニーパット 材質 ポリエステル、合成ゴム、PVC 寸法(mm) 235×170×40
1組(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷