rs35 チェーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
225件の「rs35 チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン rs60」、「rs35 スプロケット」、「チェーンプレート」などの商品も取り扱っております。
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ピッチ(mm) 9.525 リンク内幅(mm) 4.78 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 概略質量(kg/m) 0.33 ローラ径(Φmm) 5.08 チェーンNo. RS35 プレート厚(mm) 1.25 平均引張強度(kN) 9.41 最大許容張力(kN) 2.16
1リンクほか
28 税込31
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数 1 付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類 ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

その他 カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体) スチール タイプ リンク単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1リンク
8 税込9
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 アタッチ付チェーン 列数 1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m) 3 仕様 1つとびリンクアタッチ付です。 種類 アタッチ付チェーン 列数 1
1ユニット
6,630 税込7,293
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様 毎リンクアタッチ付です。 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 ユニット長さ(m) 3 ピン形式 リベット形
1ユニット
12,740 税込14,014
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品 ジョイントリンク1個 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
715 税込787
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m) 3 ピン形式 リベット形 列数 1 仕様 1つとびリンクアタッチ付です。 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン
1本
9,165 税込10,082
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1
1本(3m)
5,005 税込5,506
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様 毎リンクアタッチ付です。 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 ユニット長さ(m) 3
1ユニット
9,165 税込10,082
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様 アタッチメント取付間隔:2L 材質 スチール製 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 形式 Sローラ形 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 ユニット長さ(m) 3 穴数 (アタッチメント)2 チェーン形式 バイピッチチェーン アタッチメント間隔 2L
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピッチ(mm) 12.7 リンク内幅(mm) 7.95 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 概略質量(kg/m) 0.64 ローラ径(Φmm) 7.92 チェーンNo. RS40 プレート厚(mm) 1.5 平均引張強度(kN) 16.7 最大許容張力(kN) 3.63
1リンクほか
42 税込46
翌日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個ほか
73 税込80
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

ピッチ(mm) 6.35 リンク内幅(mm) 3.18 材質(本体) スチール タイプ リンク単位 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 チェーンサイズ RS25 最大許容張力(kN) 0.64
1リンク
58 税込64
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)