rx230のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
52件の「rx230」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AM増強アンテナ」、「RX210」、「LTEアンテナ」などの商品も取り扱っております。
NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC)ランキング1位
用途NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。仕様NTTドコモLTE/3G網シルバー周波数2100/800MHz保証期間5年伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980税込69,278
4日以内出荷

NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 サン電子(PC)ランキング2位
NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。
用途NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。仕様NTTドコモLTE/3G網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)シルバー周波数2100/800MHz伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980税込50,578
当日出荷

NTTドコモ「LTEユビキタスモジュール UM04-KO」搭載型ルータ ACアダプタ・アンテナ2本セットモデル Rooster RX230-SET サン電子(PC)ランキング3位
NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ専用のLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。付属品各スタートアップマニュアル/RX230本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本シルバー周波数2100/800MHz伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
1セット
57,980税込63,778
当日出荷

NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC)ランキング4位
NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
用途NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。仕様NTTドコモLTE/3G網シルバー周波数2100/800MHz保証期間3年伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷

RX230本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット サン電子(PC)ランキング5位
NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ1本をセットにしたオールインワンモデル。
付属品各スタートアップマニュアル/RX230本体/ACアダプタ/MIMOアンテナシルバー周波数(MHz)2100/800伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
1セット
57,980税込63,778
9日以内出荷

NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
用途NTTドコモ専用のLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。仕様NTTドコモLTE/3G網シルバー周波数2100/800MHz保証期間3年伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980税込75,878
4日以内出荷

RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898税込5,388
当日出荷

RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷

サン電子(PC)MIMO 1018-458A 2.5M
AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。
適合機種AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000ケーブル長(m)2.5固定方法両面テープ、マグネット、ビス留め防水性IP56相当
1個
7,498税込8,248
当日出荷

RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
1個
6,398税込7,038
当日出荷

RX210/RX230に対応した高性能ロッドアンテナ。
用途ルータ本体に接続可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷

1個
34,980税込38,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

RX220/RX230/AX220/NSX7000/DRX5010に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長10M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
適合機種RX230/AX220/AX220S/NSX7000/DRX5010ケーブル長(m)10固定方法マグネット防水性IPX6相当
1個
19,980税込21,978
当日出荷

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
1個ほか
6,298税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(581種類の商品があります)

ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。 ○分離給油可能 ○M/J#230 P/J#30 組込済 ※ノーマルエアクリーナー使用不可 ※受注生産 RX50 全車種 RX80 全車種
1セットほか
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)W
仕様M5X16Wナ+ミ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(0.9MB)図解NoBC20C(8枚刃) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 ナベコネジ(+)W_No.37、BK236SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ナベコネジ(+)W_No.36、AC26SA エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ナベコネジ(+)W_No.43、LBC264UT-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.35、JC263DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.42、AC236SL エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 ナベコネジ(+)W_No.36、KC26NX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.36、KC230RSL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、KC23RX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.36、LBC233UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
1セット(5個)
439税込483
7日以内出荷