rバイトのおすすめ人気ランキング

2026/01/13更新
213件の「rバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R面取りシリーズ」、「r面取り」、「rバイト旋盤」などの商品も取り扱っております。
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 材質 サーメット トラスコ品番 799-6764 適合機種 RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER 質量(g) 5.16
1セット(12個)
32,980 税込36,278
当日出荷

JIS規格 13R型 材質 NK4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップ N43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm) 25 寸法D2(Φmm) 25 寸法L2(mm) 40
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 仕様 R面取り用チップ
1箱(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ) 適合チップ N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm) 36 寸法D2(Φmm) 25 寸法L2(mm) 40 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm)) R5:6.02/6.67。R6:5.40/7.18。R7:5.64/8.37。R8:6.00/9.60。R9:5.38/10.10。R10:5.97/11.61
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品です。
材質 M20 被削材 ステンレス鋼など JIS規格 39型
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格 13型 硬度HRC(刃部) 64~67 材質(チップ) NK4 材質(シャンク) S55C
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 材質 サーメット 適合機種 RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER 質量(g) 5.16
1セット(12個)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMT
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 円形 チップブレーカ 片面 形状 円形 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 超硬M 適合機種 リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンR ノーズ半径r(mm) 0.8 コーナー数 4
1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ハイス シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)