- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- s字フック 白のおすすめ人気ランキング
s字フック 白のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新241件の「s字フック 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「S字フック」、「S字フック 30cm」、「s字フック 大きい」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
ビニコート
仕上がり寸法(mm)
5
材質
被膜線
種類
Sカン
材質(キャップ)
塩ビ
鉄の表面に塗膜を固着させたクリアカラーパーツです。
材質
鉄
寸法A(mm)
22.6
参考使用荷重(kg)
2
寸法B(mm)
11.8
寸法C(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.3
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のS字フックです。おしゃれな収納を作る事が出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。Kabetteシリーズのハンガーに掛ければ、小物吊り下げなどに便利です。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)
約4
【ポール直径19mm】カラーメタルラック (R) 専用のS字フックです。 小物掛け等に便利です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のS字フックです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(g)
9
タイプ
S字フック
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×4×48
ポール径(Φmm)
19
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
多様な用途に安心してご使用いただけます。
材質
(本体)鉄、(キャップ)塩ビ
表面処理
ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズ
L
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレスSUS304
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.2
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。S字フックはキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。
奥行(mm)
3
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
5.5
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0966
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)
(参考)10
材質
クローム
トラスコ品番
849-2479
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
種類
Sカン
参考使用荷重(kN)
0.02
使用荷重(N)
19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質
SUS304
種類
Sカン
S字型フックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質
鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応