- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- s45cピンのおすすめ人気ランキング
s45cピンのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新230件の「s45cピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニードルローラー」、「cピン」、「s45c 丸棒」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
材質/仕上
S45C/防錆塗布
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
表面処理
生地
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
表面処理
生地
材質/仕上
S45C/焼入
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
材質/仕上
鉄(S45C)/防錆塗布
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差
0~-0.005
硬度
HRC58~62
材質
SCM445
材質/仕上
ステンレス
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上
S45C(生)
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
種類
内ねじ付き平行ピンh7
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
表面処理
生地
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
m5
RoHS指令(10物質対応)
対応
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質
SUS304