- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- sae ネジのおすすめ人気ランキング
sae ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新792件の「sae ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 ネジ」、「インチネジ」、「端子ネジ M5」などの商品も取り扱っております。
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(UNF)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
材質
C3604(cd75ppm以下)
形状
ソケット
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
2.5
寸法B(mm)
12
寸法d2(mm)
PT1/8
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様
(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番
467-2801
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.2
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNo
No.2
仕様
2条ねじ 先割れ
材質(本体)
スチール(SAE1018)
表面処理
クロメートメッキ
1本でピッチサイズが8種類!
ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。
握りカバー付(赤色)
トラスコ品番
371-4471
幅(mm)
約11
全長(mm)
214
質量(g)
186
ピッチ(mm)
0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
寸法L1(mm)
100
横浜/HFST、BS/H、 住友/F 相当です。
用途787TCシリーズ に。高圧フランジ用。
仕様
SAE Code 62
材質
スチール / クロムフリーめっき