- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- sgp-bのおすすめ人気ランキング
sgp-bのおすすめ人気ランキング
2026/04/04更新72件の「sgp-b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角パイプバンド」、「SGP黒パイプ」、「SGP白パイプ」などの商品も取り扱っております。
外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。伸縮パイプで約100cmから140cmまで伸縮します。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。伸縮式パイプなので持ち運び、収納に便利です。
用途土、泥、落ち葉の掃除。全長(mm)1000~1400毛丈(mm)185材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)PP樹脂穂幅(mm)約270繰り返し・詰め替え2
1本
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
アイリスオーヤマ耐圧ワンタッチコネクタ
【パーツ対応表あり】
ぬれ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクタです。
ワンタッチでホースの取り外しができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。適合(ニップル)SGP-2H/B・SGP-28トラスコ品番363-0129材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PVC)、ポリエチレン(PE)、ステンレス高さ(mm)72質量(g)36接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13~16適合ホース内径(Φmm)9~12適合ホース内径×外径(Φmm)9~12×13~16関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥499税込¥549
当日出荷
庭まわり、外回りでの清掃作業に最適です。土、小石、砂、落ち葉などの掃除に最適です。除雪作業にも便利です。PP樹脂製穂部で、腰が強く作業がしやすいです。軽量・丈夫なアルミパイプ柄です。
用途ほうき。材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)PP樹脂
芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。
スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。
用途収穫鋏切断能力(mm)(生木)6仕様刃部:65Mn質量(g)102使用目的収穫鋏材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)
1個
¥919税込¥1,011
当日出荷
剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途剪定鋏用のバネ。適合機種EGP-4/EGP-4DB/EGP-4DBCB/EGP-5/EGP-5DB/EGP-6/EGP-6DB/EGP-13C/SGP-43/SGP-43B/EGP-12DBR/SGP-44/SGP-44B/BGP-4DB/CWGP-4DBCB材質(本体)鉄使用目的バネ
1個
¥249税込¥274
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
用途園芸鋏。仕様ギザ刃材質刃部:ステンレス ハンドル:PP・TPR切断能力(mm)生木:6板厚(mm)2.5使用目的園芸鋏
1個
¥719税込¥791
当日出荷
MCC(松阪鉄工所)プリセット型トルクレンチ CWTP
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。
トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定!
設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。
6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。精度(%)±9以内ヘッド形状ラチェット式最小目盛(N・m)1負荷方向右
TRUSCOSGP用UボルトW3/8ユニクロ
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。種類Uボルト材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ付属品3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
TRUSCOSGP用Uボルト SUS304
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:34●ホース内径:30~33●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001472アズワン品番67-4858-94
1個
¥999税込¥1,099
13日以内出荷
鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 3/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 3/4●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:27.2●ホース内径:24~27●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001471アズワン品番67-4858-93
1個
¥879税込¥967
13日以内出荷
鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1/8
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1/8●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:10.5●ホース内径:18~20.5●材質:SGP●全長L:40●コード番号:303-0001467アズワン品番67-4858-89
1個
¥519税込¥571
13日以内出荷
角パイプの小梁へ感知器を取り付ける場合に使用します。
角パイプに簡単に取り付けられます。解除も可能です。
金具上面では結束バンドによるケーブルの固定ができます。
適合角パイプ100用許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
1セット(10個)
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1/2●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:21.7●ホース内径:18~21●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001470アズワン品番67-4858-92
1個
¥759税込¥835
13日以内出荷
TRUSCOSGP管用Uバンド スチール
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3