- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- sk11 10.8vのおすすめ人気ランキング
sk11 10.8vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新43件の「sk11 10.8v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ドリル バッテリー」、「sk11 マルチツール」、「電動のこぎり」などの商品も取り扱っております。
10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。
本体質量(g)
200
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。
モーター電圧(V)
10.8
ストローク幅(mm)
16
ストローク数(min-1[回/分])
2000
セット内容
本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー
質量(kg)
約1(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約231×53×143(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)
10.8
最大切断能力(mm)
鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。
人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。
白色LED作業ライト機能付きです。
ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。
モーター電圧(V)
10.8
セット内容
パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)
長さ(mm)
約170
幅(mm)
約95
質量(kg)
約770(バッテリー含む)
高さ(mm)
105(バッテリ含む)
電圧(V)
10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
パッド寸法(mm)
135
ストローク数(min-1[回/分])
22000
オービットダイヤ(mm)
約1.0
1台
¥4,888
税込¥5,377
当日出荷
回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。
誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。
停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。
仕様
白色LED作業ライト機能付
セット内容
本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース
質量(kg)
約0.97(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約165×54×180(バッテリー含む)
能力(mm)
普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長
モーター電圧(V)
10.8
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。
ノコ刃外径(Φmm)
85
モーター電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
2400
ノコ刃内径(Φmm)
15
セット内容
マルノコ本体・平行定規・ダストポート
質量(kg)
約1.75(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約300×110×190(バッテリー含む)
最大切込深さ(mm)
24(0度)/19(45度)
傾斜切断(°)
0~45
バッテリー電圧(V)
10.8
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。
小型で、軽量(1.0kg)です。
94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。
高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。
急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。
白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。
仕様
作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本
セット内容
本体、ビット、バッテリー、充電器
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×48×94(バッテリ含む)
モーター電圧(V)
10.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。
お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。
付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。
仕様
トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用
種別
1爪大
材質
本体:スチール
材質(アダプター)
アルミ・スチール
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種
SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。
材質
樹脂
質量(kg)
約1.0
本体寸法(mm)
295×100×50
機能
急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)
振動数(min-1)
7500~15000
モーター電圧(V)
10.8
バッテリー容量(mAh)
1500(別売):SBP108V-15Li
振動角度(°)
左右1.4(合計2.8)
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。
ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。
セット内容
本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約209×53×203(バッテリー含む)
クラッチ
数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm
モーター電圧(V)
10.8
把握径(Φmm)
チャック:1.5~10
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途バッテリーパック。
本体質量(g)
200
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高性能・高耐久のリチウムイオンバッテリー対応の充電式LEDライトです。人間工学に基づいて設計されたライトです。ヘッドは最大135度傾斜可能です。
用途充電式LEDライト。
質量(kg)
約0.35(バッテリー含む)
電圧(V)
10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約185×75×106(バッテリー含む)
光源
5mmLED球24個
光度(mcd)
15000
容量(mA)
240
連続点灯時間(時間)
約4
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種
SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
艶出し研磨用ディスク。
特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。
SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。
不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接、メッキ前のクリーニング。
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
塗装、ラミネート前の肌荒し。
シール材のクリーニング。
金属小物の微少なバリ取り。
木材のケバ取り。
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
10
仕様
乾式
適合
ディスクグラインダー
種別
ポリライト
研磨材の構造
特殊繊維不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
直径×厚さ×穴径(mm)
100×10×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。
ホイルナットの緩め締めにも対応。
お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。
材質
本体:スチール
材質(アダプター)
アルミ・スチール
材質(ソケット)
スチール
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品
保証書、簡易説明書
質量(g)
約42(本体のみ)
消費電力(W)
約4
電源
USBAオス5V
ケーブル長(m)
約2、 中間スイッチ付き
寸法(cm)
33.2×1.8×1.4(突起部含まず)
光色
電球色/白色/昼光色
素子数
LED:30灯×2色
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷