skd 材質のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
279件の「skd 材質」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SKD11 丸棒」、「垂木」、「金型パンチ」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランドランキング1位
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
1枚
1,943税込2,137
翌々日出荷

【オーダー】フリープレート SKD61 ノーブランドランキング2位
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
1枚
2,041税込2,245
翌々日出荷

SKD11スタープレート 大同DMソリューションランキング3位
1枚
2,198税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ(1606種類の商品があります)

ブランクパンチ(SKD11相当) タカノランキング4位
1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ショルダーパンチ タカノランキング5位
1本
259税込285
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(388種類の商品があります)

1枚
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(1760種類の商品があります)

1枚
2,298税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ(1606種類の商品があります)

ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)150材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)255質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-27
1個
9,998税込10,998
6日以内出荷

1本
159税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(163種類の商品があります)

ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)170材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)280質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-23
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷

1枚
1,898税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ(1648種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色関連資料SKDチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(SKDチューブ).pdf(0.12MB) SKD非含有証明書.pdf(0.07MB)肉厚T(mm)0.5-0.7
1巻(10m)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(924種類の商品があります)

ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。全長(mm)250材質SKD61質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,698税込9,568
当日出荷

「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大)材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
1本
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)