smc エア ホースのおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
16,627件の「smc エア ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーチューブ φ8」、「エアーホース 耐摩耗性」、「ナイロンチューブ8×6」などの商品も取り扱っております。


1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa) 2.0(20℃ 65%RH時) 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) -15~90(不凍) 使用流体 空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa) -100 特性 耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。 使用流体 圧縮空気 材質 ナイロン 特性 耐圧 使用温度範囲(℃) -10~70
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m) 20 長さ(m) 20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~70 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 特性 耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70 使用流体 空気、水、一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐油、耐薬品
1巻
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa) (20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 適合管継手 ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性 柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa) 1 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -5~60 特性 耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体 空気、水 チューブ全長(m) 5 材質(チューブ) ポリウレタン 使用真空圧力(kPa) -100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa) 2.3(at20℃) 使用流体 空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐油、耐薬品
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -15~60(不凍) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100 特性 耐油
1巻
754 税込829
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 使用温度範囲(℃) (空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 使用流体 空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質 ポリウレタン 使用温度範囲 -15~60℃(凍結なきこと) 使用真空圧力 -100kPa
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)